Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4427005 Herst.-Nr.: 4427005 EAN/GTIN: 4002390042833 |
| |
|
| | |
| - Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Edler Kugelschreiber aus Edelstahl und Kunststoff an starker Kugelkette
- Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Made in Germany
- Sicherer Stand
- Dokumentenechte Mine, austauschbare
- Schwerer Fuß aus hochwertigem Acryl für sicheren Stand
- Mine, Typ G2, ISO 12757/2
- Schreibfarbe schwarz
- Transparente Standnoppen
- Starke Kugelkette, Länge 42 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Schalter in Banken und Behörden. Sicherer Stand. Dokumentensichere Mine. Schwerer Fuß für sicheren Stand | Breite: | 110 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 165 | Tiefe: | 110 | Werkstoff: | Acryl | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja | Länge der Anbindung: | 420 | Herstellerprodukttyp: | acryl | Herstellerproduktbezeichnung: | Kuliständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,29* | € 27,89* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,66* | € 29,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,90* | € 33,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,64* | € 34,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 25,73* | € 35,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|