Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4415090 Herst.-Nr.: 4415090 EAN/GTIN: 4002390002554 |
| |
|
| | |
| - Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sicherer Stand
- Dokumentenechte Mine, austauschbare
- Solider Fuß aus bruchsicherem Kunststoff, mit Metalleinlage
- Feststehende Tülle aus Kunststoff
- Mine, Typ A2, ISO 12757/2
- Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
- Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Schalter in Banken und Behörden. Sicherer Stand. Dokumentensichere Mine. Solider Fuß. Tülle aus Kunststoff. Metalleinlage im Fuß | Breite: | 110 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 170 | Tiefe: | 110 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja | Länge der Anbindung: | 400 | Herstellerprodukttyp: | stabil | Herstellerproduktbezeichnung: | Kuliständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,02* | € 19,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,79* | € 19,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,86* | € 24,66* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,08* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|