Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, rauchglas
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
MAUL
Lager 113
Artikel-Nr.:
113-4117606
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
4117606
EAN/GTIN:
4002390002400
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftablage, Utensilienablage MAULrundbox. Anzahl der Fächer: 4 Fächer. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 140 x 125 mm. Sorgt für Ordnung durch Brief- und Zettelfach sowie 4 Einzelbehältern. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: rauchglas.
Weitere Informationen:
Farbe:
rauchglas
Durchmesser:
140
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
125
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Anzahl der Fächer:
4
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Sorgt für Ordnung durch Brief- und Zettelfach sowie 4 Einzelbehältern
Artikelbezeichnung:
MAULrundbox
... >
Lager 113
>
Organisieren
>
Schreibtisch-Accessoires
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
stiftehalter acryl
,
stiftehalter maul
Angebote
(12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 4,64*
€ 5,71*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 5,84*
Lager 113
€ 3,50*
–
€ 6,20*
Lager 113
€ 3,50*
–
€ 6,20*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 5,06*
€ 6,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 113
Versand:
Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 113
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, blau
Maul
4117637
ab € 4,64*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, glasklar
Maul
4117605
ab € 4,64*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, grau
Maul
4117682
ab € 4,64*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, schwarz
Maul
4117690
ab € 4,86*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, weiß
Maul
4117602
ab € 4,64*
Ähnlich
Junior-Butler, 6 Röhren, ABS-Kunststoff, 135 x 120 x 148 mm, Blau
WEDO
245257203
ab € 1,96*
Ähnlich
Junior-Butler, 6 Röhren, ABS-Kunststoff, 135 x 120 x 148 mm, Rot
WEDO
245257202
ab € 2,28*
Ähnlich
Junior-Butler, 6 Röhren, ABS-Kunststoff, 135 x 120 x 148 mm, Schwarz
WEDO
245257201
ab € 1,96*
Ähnlich
Stifteköcher KLASSIK, sechseckig, schwarz
HAN
1720-13
ab € 3,01*
Ähnlich
Schreibgeräte-Köcher Metzger & Mendle 68500237, 6 Röhren, rot
Metzger & Mendle
68500237
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG