Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4115590 Herst.-Nr.: 4115590 EAN/GTIN: 4002390010542 |
| |
|
| | |
| - 6 verschiedene Köchergrößen mit größerem Durchmesser für mehr Teile
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Kein Wackeln: Besonders standfest konstruiert
- Ordnung auf dem Schreibtisch: Für Stifte und andere Utensilien
- Im Büro, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
- Mit Hochglanzoberfläche
- Aus stabilem PS
- Verschiedene Köchergrößen bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins, aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
- Maße Ø ca. 15 cm, Höhe 12,5 cm
- Mindestabnahme 12 St. für die Farben 02, 05, 23, 32, 52 und 72
- Mindestabnahme 24 St. für die Farben 37 und 90
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen | Breite: | 138 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 125 | Tiefe: | 145 | Werkstoff: | Polystyrol | Anzahl der Fächer: | 6 | Durchmesser: | 150 | Herstellerprodukttyp: | MAULtubo | Herstellerproduktbezeichnung: | Stifteköcher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler schwarz 6 fächer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 24 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,72* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|