Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze aus Metall, magnethaftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung an einem Whiteboard in Farbe schwarz
Zeigt Produkt in Anwendung in einem Regal
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-3506582
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3506582
EAN/GTIN:
     4002390061612
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Magnetfläche an der Unterseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen
  • Unübertroffene Stabilität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
  • Durch magnetische Haftung am Boden werden große und schwere Bücher gehalten
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Stabil: Extrastarke Materialdicke
  • Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
  • Magnethaftend: Notizen oder Hinweise seitlich mit zusätzlichem Magnet befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
  • Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Paar. Magnetfläche an der Unterseite. Durch magnetische Haltung am Boden werden große und schwere Bücher gehalten. Notizen oder Hinweise seitlich mit zusätzlichem Magneten befestigen z. B. bei offenen Regalsystemen
Breite:
120
Farbe:
grau
Höhe:
140
Tiefe:
140
Werkstoff:
Stahl
Belastbarkeit:
hoch
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchstütze aus Metall, magnethaftend
min. Dicke:
0,8
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
78
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,58*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 11,25*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,05*
€ 14,55*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 18,83*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 31,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.