Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, weiß
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, weiß
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, weiß
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     113-3501002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3501002
EAN/GTIN:
     4002390001946
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen aus Metall, schmal. Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm. Belastbarkeit: Standard. 1 Paar. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Dekorative Gestaltung. Größe (B x H x T): 85 x 140 x 140 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Produkt-Typbezeichnung:
aus Metall, schmal
Farbe:
weiß
Tiefe:
140
Breite:
85
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Buchstützen
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Paar. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Dekorative Gestaltung
Garantiedauer:
3 Jahre
Stärke:
0,8
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Belastbarkeit:
Standard
Garantie gewährt:
Ja
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 1,615*
Lager 113
2
pro Stück
€ 3,50*
€ 1,95*
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,595*
€ 1,96*
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,915*
€ 2,355*
10
pro Stück
€ 4,80*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buchstütze Registraturstützen, metall, 120 x 240 x 140 mm, grau
Maul
3543082
ab € 2,57*
Ähnlich
Buchstütze Registraturstützen, metall, 120 x 240 x 140 mm, schwarz
Maul
3543090
ab € 2,57*
Ähnlich
Buchstütze Registraturstützen, metall, 120 x 240 x 140 mm, weiß
Maul
3543002
ab € 5,13*
Ähnlich
Buchstützen aus Metall, breit, 120 x 140 x 140 mm, grau
Maul
3506282
ab € 1,85*
Ähnlich
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, rot
Maul
3501025
ab € 2,19*
Ähnlich
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, schwarz
Maul
3501090
ab € 1,07*
Ähnlich
Buchstützen aus Metall, schmal, 85 x 140 x 140 mm, silber
Maul
3501095
ab € 2,19*
Ähnlich
Abbildung
Jalema
2648955990
ab € 2,79*
Ähnlich
Jalema
2648955992
ab € 3,43*
Ähnlich
Jalema
2648955997
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG