Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2340651 Herst.-Nr.: 2340651 EAN/GTIN: 4002390062091 |
| |
|
| | |
| - Die farbenfohe Kunststoff-Schreibplatte
- In coolem Transparent-Look
- Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
- Platte aus Kunststoff, recycelbar
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,24 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 0,24 mm | Breite: | 226 | Farbe: | transparent grün | Höhe: | 318 | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett MAULneon | min. Dicke: | 15 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,24* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 4,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,44* | € 4,22* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|