Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm farbig sortiert
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm farbig sortiert
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:  113-2100799
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2100799
EAN/GTIN:  4002390015172

Verkaufsargumente:

  • Brief-Klemmer: hält und klemmt
  • Hohe Qualität
  • Kräftige Spiralfeder
  • Verschiedene Farben

Produktdetails:

  • Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Aus pulverbeschichtetem Metall
  • Mit kräftiger Spiralfeder
  • Große Klemmweite
  • Auch zum Aufhängen
  • Breite: 75 mm
  • Klemmweite: 20 mm
  • Garantie: 3 Jahre
... > Lager 113 > Organisieren > Klemmer
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Schreibtafel
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,99*
ab € 1,68*
€ 2,15*
1 Tag
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,25*
Lager 113
10 Tage
10
€ 3,00*
€ 2,296*
14 Tage
10
€ 8,95*
€ 2,60*
1
€ 6,00*
ab € 2,47*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,296*
€ 2,732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Lagerstand von Lager 113
Versand von Lager 113
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,00*
ab € 42,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 125 mm, farbig sortiert
Maul
2101299
ab € 2,10*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 125 mm, grau
Maul
2101282
ab € 2,10*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 125 mm, nickel
Maul
2101296
ab € 1,85*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 125 mm, schwarz
Maul
2101290
ab € 2,10*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, blau
Maul
2100737
ab € 1,68*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, farbig sortiert
Maul
2100799
ab € 1,68*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, grau
Maul
2100782
ab € 2,11*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, nickel
Maul
2100796
ab € 1,652*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, rot
Maul
2100725
ab € 1,68*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, schwarz
Maul
2100790
ab € 1,68*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 75 mm, weiß
Maul
2100702
ab € 1,68*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 95 mm, farbig sortiert
Maul
2100999
ab € 1,85*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 95 mm, grau
Maul
2100982
ab € 1,85*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 95 mm, nickel
Maul
2100996
ab € 1,908*
Ähnlich
Brief-Klemmer Standardserie, Breite 95 mm, schwarz
Maul
2100990
ab € 1,85*
Ähnlich
Brief-Klemmer, Breite 30 mm, 10 St./Btl., nickel
Maul
2173096
ab € 1,67*
Ähnlich
Brief-Klemmer, Breite 50 mm, 10 St./Btl., nickel
Maul
2175096
ab € 2,46*
Ähnlich
Brief-Klemmer, Breite 70 mm, 5 St./Btl., nickel
Maul
2177096
ab € 2,46*
Ähnlich
Maul
21525
ab € 1,43*
Ähnlich
Maul Briefklemmer schwarz 32mm 12 St
Maul
21432SWPG
ab € 2,58*
Ähnlich
mauly 214,Breite 13 mm, 12 St./Ktn., farbig sortiert
Maul
2141399
ab € 0,72*
Ähnlich
mauly 214,Breite 13 mm, 12 St./Ktn., nickel
Maul
2141396
ab € 0,72*
Ähnlich
mauly 214,Breite 13 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2141390
ab € 0,61*
Ähnlich
mauly 214,Breite 16 mm, 12 St./Ktn., farbig sortiert
Maul
2141699
ab € 0,86*
Ähnlich
mauly 214,Breite 16 mm, 12 St./Ktn., nickel
Maul
2141696
ab € 0,86*
Ähnlich
mauly 214,Breite 16 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2141690
ab € 0,72*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., blau
Maul
2141937
ab € 0,09084*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., farbig sortiert
Maul
2141999
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., gelb
Maul
2141915
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., grün
Maul
2141955
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., nickel
Maul
2141996
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., rot
Maul
2141925
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2141990
ab € 0,07834*
Ähnlich
mauly 214,Breite 19 mm, 12 St./Ktn., weiß
Maul
2141902
ab € 1,08*
Ähnlich
mauly 214,Breite 25 mm, 12 St./Ktn., farbig sortiert
Maul
2142599
ab € 1,41*
Ähnlich
mauly 214,Breite 25 mm, 12 St./Ktn., nickel
Maul
2142596
ab € 1,42*
Ähnlich
mauly 214,Breite 25 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2142590
ab € 0,095*
Ähnlich
mauly 214,Breite 32 mm, 12 St./Ktn., farbig sortiert
Maul
2143299
ab € 2,11*
Ähnlich
mauly 214,Breite 32 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2143290
ab € 0,15167*
Ähnlich
mauly 214,Breite 41 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2144190
ab € 0,24667*
Ähnlich
mauly 214,Breite 51 mm, 12 St./Ktn., schwarz
Maul
2145190
ab € 0,33417*
Ähnlich
mauly 215,Breite 16 mm, 12 St./Btl., schwarz
Maul
2151690
ab € 0,40*
Ähnlich
mauly 215,Breite 19 mm, 12 St./Btl., farbig sortiert
Maul
2151999
ab € 1,13*
Ähnlich
mauly 215,Breite 19 mm, 12 St./Btl., nickel
Maul
2151996
ab € 1,13*
Ähnlich
mauly 215,div. Größen und Farben, Inhalt: 50 maulys
Maul
2157899
ab € 4,23*
Ähnlich
Perm.marker, Einweg, Ksp., 1,5 - 5 mm, Schreibf.: schwarz
Staples
2090667
ab € 0,36*
Ähnlich
Perm.marker, Einweg, Ksp., 1,5-5mm, Schreibf.: grün
Staples
2090277
ab € 0,36*
Ähnlich
Permanent-Marker SCHNEIDER 130, 1-3 mm, Cap-Off-Ink, nachfüllbar, blau
SCHNEIDER
113003
ab € 0,38*
Ähnlich
Permanent-Marker SCHNEIDER 130, 1-3 mm, Cap-Off-Ink, nachfüllbar, grün
SCHNEIDER
113004
ab € 0,44*
Ähnlich
Permanent-Marker SCHNEIDER 130, 1-3 mm, Cap-Off-Ink, nachfüllbar, rot
SCHNEIDER
113002
ab € 0,41*
Ähnlich
Staples
2090255
ab € 0,38*
Ähnlich
Staples
2100059
ab € 2,21*
Ähnlich
Staples
2100751
ab € 2,21*
Ähnlich
Staples
2100950
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG