Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox MAULacro, 300 Karten, 85 x 54 mm, 71 x 75 x 114 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Visitenkartenbox MAULacro, 300 Karten, 85 x 54 mm, 71 x 75 x 114 mm, glasklar
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     113-1966305
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1966305
EAN/GTIN:
     4002390047098
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
visitenkartenboxen transparent
visitenkartenbox
visitenkartenbox alu
  • Formschöne Sachlichkeit
  • Designed by MAUL
  • Exklusive Schreibtisch-Accessoires, zeitloses, schlichtes Design
  • Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
  • Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
  • Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
  • Transparente Standnoppen
  • Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2009 vom PBS - Industrieverband
  • Mit A-Z Register
  • Ersatz-Register Art.-Nr. 311 99 82
  • Größe 17,0 x 12,2 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenbox
Produkt-Typbezeichnung:
MAULacro
Beschreibung der Besonderheiten:
Materialarangement aus Acryl und Aluminium. Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Mit A-Z Register. Produkt des Jahres 2009
Breite:
122
Höhe:
75
Werkstoff:
Acryl;;WPA010
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
170
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
max. Anzahl der Karten:
300
gefüllt:
Nein
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
von oben
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
85 x 54 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 33,02*
€ 37,29*
€ 4,75*
ab € 33,17*
€ 37,45*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 34,87*
€ 39,16*
Lager 113
€ 3,50*
ab € 44,50*
€ 44,50*
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG