Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Solar-Paketwaage MAULparcel S, 35 kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Solar-Paketwaage MAULparcel S, 35 kg grau
Artikel-Nr.:  113-1743582
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1743582
EAN:  4002390013376

Verkaufsargumente:

  • Wiegt mit Top-Solartechnik auch in dunkleren Räumen
  • Stabile Konstruktion
  • Patentierte Technik
  • Attraktiver Preis

Produktdetails:

  • Top-Solarenergie mit Low-Power-Asic-Technologie
  • Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig
  • Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Patentiertes Mess-System, patentiertes Gehäusekonzept
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abschaltautomatik
  • Automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel
  • weil solarbetrieben"
  • CE-Zeichen
  • Ausgezeichnet als Produkt des Jahres (ISPA und Verband der Kunststoffindustrie)
  • Große Wiegefläche 30 x 30 cm
  • Größe 39,9 x 30,4 x 7,6 cm Mindestlast 40 g
  • Tragkraft: 35 kg
  • Teilung: 20 g (0-20 kg), 50 g (20-35 kg)
  • Garantie: 3 Jahre
... > BüroExtra24 > Wiegen > Solar-Paketwaagen
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Paketwaagen
Angebote (16)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,50*
€ 127,47*
BueroExtra24
2 Tage
€ 5,50*
€ 130,85*
1 Tag
€ 4,95*
€ 132,48*
5 Tage
Frei Haus
€ 132,58*
6 Tage
€ 6,00*
€ 134,82*
Menge:  Stück  
Preise von BueroExtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24
Versand von BueroExtra24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 50,00*
€ 5,50*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
1652096
€ 31,96*
€ 38,03
Ähnlich
Maul
1655096
€ 35,58*
€ 42,34
Ähnlich
Maul
1529202
€ 96,30*
€ 114,60
Ähnlich
Maul
17420-82
€ 132,05*
€ 157,14
Ähnlich
Maul
17435-82
€ 132,48*
€ 157,65
Ähnlich
Maul
17450-82
€ 134,53*
€ 160,09
Ähnlich
Maul
1610590
€ 50,36*
€ 59,93
Ähnlich
Maul
1532190
€ 91,92*
€ 109,38
Ähnlich
Maul
15391-90
€ 100,30*
€ 119,36
Ähnlich
Maul
15392-90
€ 162,46*
€ 193,33
Ähnlich
Maul
1532090
€ 63,61*
€ 75,70
Ähnlich
Maul
1535090
€ 69,07*
€ 82,19
Ähnlich
WEDO
507724
€ 151,38*
€ 180,14
Ähnlich
Maul
1775090
€ 185,75*
€ 221,04
Ähnlich
WEDO
507750
€ 173,58*
€ 206,56
Ähnlich
Maul
1779190
€ 196,85*
€ 234,25
Ähnlich
Maul
1765090
€ 167,99*
€ 199,91
Ähnlich
Maul
1735090
€ 106,49*
€ 126,72
Ähnlich
Maul
1762090
€ 148,47*
€ 176,68
Ähnlich
Maul
1763590
€ 152,10*
€ 181,00
Ähnlich
Maul
1765190
€ 182,66*
€ 217,37
Ähnlich
Maul
1769590
€ 259,08*
€ 308,31
Ähnlich
Maul
1769490
€ 191,03*
€ 227,33
Ähnlich
Maul
1512037
€ 45,72*
€ 54,41
Ähnlich
Maul
1512082
€ 45,95*
€ 54,68
Ähnlich
Maul
1512090
€ 45,73*
€ 54,42
Ähnlich
Maul
1513002
€ 46,49*
€ 55,32
Ähnlich
Maul
15291
€ 76,41*
€ 90,93
Ähnlich
Maul
15150
€ 50,86*
€ 60,52
Ähnlich
Maul
15120
€ 43,63*
€ 51,92
Ähnlich
Maul
15131
€ 60,27*
€ 71,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG