Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULsquare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1664595
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1664595
EAN/GTIN:
     4002390057103
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
briefwaage maul
briefwaage
  • Elegante Glas-Oberfläche: Wiegefläche aus 3 mm starkem ESG-Sicherheitsglas
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb-oz/oz/ml
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Besonders flache Bauform
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 18 x 15 cm
  • Größe 18 x 17,9 x 2,3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Umschaltbar g/lb-oz/oz/ml. Benutzerkalibrierung möglich. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Mindestlast 2 g
Breite:
180
Farbe:
Silber
Höhe:
22
Tiefe:
177
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Kunststoff, 3 mm ESG-Sicherheitsglas
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
180
Länge der Waagschale:
150
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULsquare
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: briefwaage 1g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,31*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 33,56*
€ 43,33*
€ 4,00*
ab € 34,51*
€ 45,52*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 35,20*
€ 45,53*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,22* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.