Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Solar-Briefwaage MAULtronic S, 3000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  113-1513002
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1513002
EAN:  4002390014274
Suchbegriffe:
Briefwaage
Solarwaage

Verkaufsargumente:

  • Wiegt mit Solartechnik auch in dunkleren Räumen
  • Keine Folgekosten (Batterien, Netzgerät usw.)
  • Tragkraft 3000 g

Produktdetails:

  • Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie
  • Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
  • Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Patentiertes Mess-System
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abschaltautomatik
  • Automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel
  • weil solarbetrieben"
  • CE-Zeichen
  • Wiegefläche Ø 12,8 cm
  • Größe 19,6 x 13,0 x 6,5 cm Mindestlast 2 g
  • Tragkraft: 3000 g
  • Teilung: 1 g (0-1000 g), 2 g (1000-3000 g)
  • Garantie: 3 Jahre
... > BüroExtra24 > Wiegen > Solar-Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Briefwaagen
Angebote (6)
Versand
Netto
^
BueroExtra24
2 Tage
€ 8,50*
€ 46,49*
3 Tage
€ 5,50*
€ 48,24*
3 Tage
Frei Haus
€ 51,38*
8 Tage
€ 6,00*
€ 51,41*
12 Tage
€ 6,00*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise von BueroExtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24
Versand von BueroExtra24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 50,00*
€ 5,50*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
1642002
€ 21,26*
€ 25,30
Ähnlich
Maul
1652096
€ 29,56*
€ 35,18
Ähnlich
Maul
1655096
€ 32,75*
€ 38,97
Ähnlich
Maul
1551002
€ 24,02*
€ 28,58
Ähnlich
Maul
1552002
€ 26,78*
€ 31,87
Ähnlich
Maul
1532190
€ 91,70*
€ 109,12
Ähnlich
Maul
1539290
€ 168,11*
€ 200,05
Ähnlich
Maul
1539190
€ 100,07*
€ 119,08
Ähnlich
Maul
1552037
€ 26,78*
€ 31,87
Ähnlich
Maul
15199-02
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
Maul
1491090
€ 30,68*
€ 36,51
Ähnlich
Maul
1492090
€ 36,19*
€ 43,07
Ähnlich
Maul
15120-37
€ 46,86*
€ 55,76
Ähnlich
Maul
15120-82
€ 46,86*
€ 55,76
Ähnlich
Maul
15120-02
€ 46,86*
€ 55,76
Ähnlich
Maul
15130-02
€ 51,96*
€ 61,83
Ähnlich
Maul
15150-02
€ 51,11*
€ 60,82
Ähnlich
Maul
15120-90
€ 46,86*
€ 55,76
Ähnlich
Maul
1529202
€ 96,06*
€ 114,31
Ähnlich
Maul
1529502
€ 172,48*
€ 205,25
Ähnlich
Maul
1529402
€ 104,43*
€ 124,27
Ähnlich
Maul
1525002
€ 63,32*
€ 75,35
Ähnlich
Maul
1501002
€ 30,57*
€ 36,38
Ähnlich
Maul
1502002
€ 36,10*
€ 42,96
Ähnlich
Maul
1532090
€ 64,48*
€ 76,73
Ähnlich
Maul
1535090
€ 68,85*
€ 81,93
Ähnlich
Maul
1742082
€ 116,78*
€ 138,97
Ähnlich
Maul
1743582
€ 131,79*
€ 156,83
Ähnlich
Maul
1745082
€ 123,78*
€ 147,30
Ähnlich
Maul
1513102
€ 58,69*
€ 69,84
Ähnlich
Maul
1529102
€ 66,11*
€ 78,67
Ähnlich
Maul
1510502
€ 69,58*
€ 82,80
Ähnlich
Maul
1491037
€ 31,60*
€ 37,60
Ähnlich
Maul
1491002
€ 31,60*
€ 37,60
Ähnlich
Maul
1492037
€ 36,38*
€ 43,29
Ähnlich
Maul
1492002
€ 36,61*
€ 43,57
Ähnlich
Maul
1610590
€ 50,22*
€ 59,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG