Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mio Moov 310 Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtraug8ap8
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5420027508757

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Geräte

Mio Moov 310 Europa
Dank der innovativen lokalen Suche von Mio haben Sie stets Zugriff auf umfangreiche Informationen über Restaurants, Läden und mehr in Ihrer Nähe. Der große Bildschirm ist ideal für die NavPix-Fotonavigation, und die neue Benutzeroberfläche macht die Bedienung des Moov 310 Europa zu einem Kinderspiel. Die Kombination aus vorinstallierten Karten für 22 europäische Länder und einem brillanten, hochauflösenden 4,3-Zoll-Breitbild-Display (10,9 cm) machen den Moov 310 Europa zu einem unwiderstehlichen Gerät.
> Hauptmerkmale:
- TMC-Verkehrsinformationen
- MioMore™ - Lokale Suchfunktion über den Desktop
- Schlankes, leichtes Design
- NEUE benutzerfreundliche Software
- 5 Mal schnellere GPS-Aktualisierung mit SiRFInstantFixII
- NavPix™-Fotonavigation
- Neue verbesserte MioMore™-Desktop-Oberfläche
- Integrierter Fahrtenrechner
- Routenaufzeichnung
- Aktuelles Tele Atlas-Kartenmaterial - Vorinstallierte Straßenkarten von Westeuropa (22Länder)
- 4,3-Zoll-Breitbild-Display (10,9cm), 480 x 272 Pixel

> technische Daten:
- Gewicht: 170 g
- Abmessungen (mm): 77,7 (H) × 130 (B) × 17,8 (T)
- Prozessor: Samsung 2443 / 400 MHz
- Speicher: 1 GB interner Flash-Speicher, 64 MB SDRAM
- Speichererweiterung: SD/MMC
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Batterielaufzeit bis zu 3 Std. (je nach Verwendung)
- Software: MioMap 2008 2nd Edition Navigationssoftware
- Lokale Suchfunktion Über den Desktop
- MioMore™ Desktop Manager Karten-Manager, NavPix-Album, Fahrtenrechner, Flickr™-Downloads, Orte von Interesse (POI) und vieles mehr.
- Sprachanweisungen
- Mehrfache Routen-Optionen
- Navigationsansichten: Turn by Turn™, Routeninformationen, Animierte 3D-Karte, 2D-Kartenansicht, Verkehrsdaten
> Lieferumfang:
- Mio Moov 310 Europa
- Ladekabel für Zigarettenanzünder
- Windschutzscheibenhalterung inklusive TMC
- Dokumentation
- USB-Kabel
- MioMore™ Software & Dokumentation (DVD)

- 22 Länder Westeuropas:
(Andorra, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Gibraltar, Groß-Britannien, Italien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Norwegen, Niederlande, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Vatikan Staat)

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 206,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  206,56* €  245,81 pro Stück
ab 4 Stück €  198,70* €  236,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 3,7V 650 mAh Li-Ion für Nokia *Vodafone-Design
k.A.
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Akku 3,7V 720 mAh Li-Ion für Nokia *Vodafone-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich Akku 3,7V, 800mAh Li-Ion für Nokia *Vodafone-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich Crystal Hardcover für SonyEricsson *Vodafone-Design
k.A.
€ 4,95* € 5,89
Ähnlich Extra-High-Akku 3,6V 1450 mAh Li-Ion für Nokia *Vodafone-Desig
k.A.
€ 13,28* € 15,80
Ähnlich General Mobile DST3GCOOL
k.A.
€ 313,35* € 372,89
Ähnlich General Mobile DSTW1
k.A.
€ 439,14* € 522,58
Ähnlich General Mobile GM500
k.A.
€ 463,92* € 552,06
Ähnlich Ledertasche Turn-line für Nokia *vodafone-Design
k.A.
€ 10,34* € 12,30
Ähnlich Ledertasche Turn-line für Nokia *vodafone-Design
k.A.
€ 11,48* € 13,66
Ähnlich Mio Moov 310
k.A.
€ 172,74* € 205,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG