Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Geräte
Mio Moov 310
Mit seinem hochauflösenden 4,3-Zoll-Breitbild-Display (10,9 cm) bietet der ultraschlanke Moov 310 Navigation im Großformat. Dank der innovativen lokalen Suche von Mio haben Sie stets Zugriff auf umfangreiche Informationen über Restaurants, Läden und mehr in Ihrer Nähe. Der große Bildschirm ist ideal für die NavPix-Fotonavigation, und die neue Benutzeroberfläche macht die Bedienung des Moov 310 zu einem Kinderspiel.
> Hauptmerkmale:
- TMC-Verkehrsinformationen
- MioMore™ - Lokale Suchfunktion über den Desktop
- Schlankes, leichtes Design
- NEUE benutzerfreundliche Software
- 5 Mal schnellere GPS-Aktualisierung mit SiRFInstantFixII
- NavPix™-Fotonavigation
- Neue verbesserte MioMore™-Desktop-Oberfläche
- Integrierter Fahrtenrechner
- Routenaufzeichnung
- Aktuelles Tele Atlas-Kartenmaterial - Vorinstallierte regionale Straßenkarten (D/A/CH)
- 4,3-Zoll-Breitbild-Display (10,9cm), 480 x 272 Pixel
> technische Daten:
- Gewicht: 170 g
- Abmessungen (mm): 77,7 (H) × 130 (B) × 17,8 (T)
- Prozessor: Samsung 2443 / 400 MHz
- Speicher: 512 MB interner Flash-Speicher, 64 MB SDRAM
- Speichererweiterung: SD/MMC
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Batterielaufzeit bis zu 3 Std. (je nach Verwendung)
- Software: MioMap 2008 2nd Edition Navigationssoftware
- Lokale Suchfunktion Über den Desktop
- MioMore™ Desktop Manager Karten-Manager, NavPix-Album, Fahrtenrechner, Flickr™-Downloads, Orte von Interesse (POI) und vieles mehr.
- Sprachanweisungen
- Mehrfache Routen-Optionen
- Navigationsansichten: Turn by Turn™, Routeninformationen, Animierte 3D-Karte, 2D-Kartenansicht, Verkehrsdaten
> Lieferumfang:
- Mio Moov 310
- Ladekabel für Zigarettenanzünder
- Windschutzscheibenhalterung inklusive TMC
- Dokumentation
- USB-Kabel
- MioMore™ Software & Dokumentation (DVD)
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.