Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Geräte
Mio Moov 210 Europa
Sie wollen sofort wissen, wo’s lang geht? Die lokale Suche ist eine innovative Funktion der Moov-Serie von Mio. Sie gibt Ihnen jederzeit Zugang zu Informationen über Restaurants, Hotels, Läden, Firmen und Diensten in Ihrer Nähe. Der schlanke, leichte Moov 210 Europa bietet SiRFInstantFixII-GPS für eine schnellere GPS-Verbindung und einen brillanten, flachen 3,5-Zoll-Bildschirm (8,9 cm) mit intelligentem Tag-/Nacht-Display. Der Moov 210 mit
übersichtlichen Karten eignet sich perfekt für alle, die ein sicheres und leistungsstarkes, aber dennoch preisgünstiges Navigationsgerät suchen. Mit übersichtlichen Karten für 22 europäische Länder ist der Moov 210 Europa der ideale Begleiter, um den Kontinent zu erkunden.
> Hauptmerkmale:
- TMC-Verkehrsinformationen
- MioMore™ - Lokale Suchfunktion über den Desktop
- Schlankes, leichtes Design
- NEUE benutzerfreundliche Software
- 5 Mal schnellere GPS-Aktualisierung mit SiRFInstantFixII
- Neue verbesserte MioMore™-Desktop-Oberfläche
- Routenaufzeichnung
- Aktuelles Tele Atlas-Kartenmaterial mit vorinstallierten Straßenkarten von Westeuropa (22 Länder)
- 3,5-Zoll-Touchscreen (8,9cm), 320 x 240 Pixel
> technische Daten:
- Gewicht: 150 g
- Abmessungen (mm): 83,4 (H) × 98 (B) × 17,7 (T)
- Prozessor: Samsung 2443 / 400 MHz
- Speicher: 1 GB interner Flash-Speicher, 32 MB SDRAM
- Speichererweiterung: SD/MMC
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Batterielaufzeit bis zu 3,5 Std. (je nach Verwendung)
- Software: MioMap 2008 2nd Edition Navigationssoftware
- Lokale Suchfunktion Über den Desktop
- MioMore™ Desktop Manager - Karten-Manager, lokale Suche und vieles mehr
- Orte von Interesse (POIs)
- Sprachanweisungen
- Mehrfache Routen-Optionen
- Navigationsansichten: Turn by Turn™, Routeninformationen, Animierte 3D-Karte, 2D-Kartenansicht, Verkehrsdaten
> Lieferumfang:
- Mio Moov 210 Europa
- Ladekabel für Zigarettenanzünder
- Windschutzscheibenhalterung
- TMC-Antenne
- Dokumentation
- USB-Kabel
- MioMore™ Software & Dokumentation (DVD)
- 22 Länder Westeuropas:
(Andorra, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Gibraltar, Groß-Britannien, Italien, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Norwegen, Niederlande, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Vatikan Staat)
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.