Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tele Atlas - Nokia Navigation Russland Micro SD (2GB) (1021891)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:   112IT-mteqfnnemh9
Hersteller:   Nokia
Herst.-Nr.:   1021891
EAN:   2565010218916
Suchbegriffe:
Nokia
PLZ Karte
WLAN

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Karten

Tele Atlas - Nokia Navigation Russland Micro SD (2GB)
>Produkt-Highlights
- Stecken Sie die Welt in die Tasche - mit Karten von Tele Atlas auf Ihrem Nokia-Telefon.
- Sie können mit einer problemlosen Plug & Play-Lösung arbeiten. Einfach SD-Karte in Ihr Nokia-Gerät einstecken, Software installieren, Lizenzschlüssel* aktivieren und mit der Navigation loslegen**!
- Im Leben geht es immer wieder einmal in eine neue Richtung: deshalb bleibt der einmal aktivierte Navigationscode 3 Jahre gültig.
- Von der Schnellstraße bis zur kleinen Seitenstraße finden Sie Ihren Weg in Moskau und St. Petersburg. Mit Detailstraßennetz einschließlich Hausnummern.
- 370 der größten Städte Russlands sind durch das Verbindungsstraßennetz verbunden, d.h. ~19% der Bevölkerung sind dadurch abgedeckt.
- Das Hauptstraßennetz deckt 90% der Bevölkerung Russlands ab.
- Die Navigation erfolgt in Ihrer Sprache. Wählen Sie aus: Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.
- Wählen bis zu zwei kostenlose Stadtführer aus unserem umfassenden Angebot.
>Landesdetails
>RUS Russland
Detailstraßennetz: ~12%
Hausnummern: ~11 %
PLZ: nur Moskau

>Sonderziele
Fahrzeuge, Transport, Unterbringung, Essen u. Trinken, Einkaufen, Freizeit, Sehenswürdigkeiten, Dienstleistungen.


* Die Registrierung des Lizenzschlüssels und Aktivierung muss über WLAN oder UMTS erfolgen.
** Für die Nutzung der Navigationsfunktion ist eine GPS-Antenne erforderlich. Die Verfügbarkeit hängt vom verwendeten Gerät ab.

Herstellerartikelnummer (kurz): 1021891
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Nokia
Weitere Suchbegriffe: 1021891, Navigationssysteme, Karten
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 14 Tage € 6,45* € 83,93*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  83,93* €  99,88 pro Stück
ab 4 Stück €  77,29* €  91,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bluetooth-Headset HS-26W pink mit Ladegerät (0279894)
Nokia
0279894
€ 25,68* € 30,56
Ähnlich Ersatzohrbügel für Wireless Headset HDW-3/HDW-2 (0086236)
Nokia
0086236
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich Headset HS-5 schwarz (0276576)
Nokia
0276576
€ 11,24* € 13,38
Ähnlich Nokia 1680 classic (black) (002H242)
Nokia
002H242
€ 59,84* € 71,21
Ähnlich Nokia 1680 classic (black) + Tasche CP-109 gratis
Nokia
€ 62,18* € 73,99
Ähnlich Nokia E66 (white steel) inkl. 3 Monate Navigation (002H235)
Nokia
002H235
€ 356,47* € 424,20
Ähnlich Nokia E71 (grey steel) inkl. 3 Monate Navigation (002H606)
Nokia
002H606
€ 334,33* € 397,85
Ähnlich Tasche CP-296 rot (02705N7)
Nokia
02705N7
€ 9,08* € 10,81
Ähnlich Tasche CP-297 Nokia (02705P2)
Nokia
02705P2
€ 9,92* € 11,80
Ähnlich Tasche CP-326 Nokia (02706H9)
Nokia
02706H9
€ 9,98* € 11,88
Ähnlich Tele Atlas - Nokia Navigation Osteuropa Micro SD (2GB) (1021882)
Nokia
1021882
€ 81,58* € 97,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG