Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Karten
Tele Atlas - Nokia Navigation Osteuropa Micro SD (2GB)
>Produkt-Highlights
- Stecken Sie die Welt in die Tasche - mit Karten von Tele Atlas auf Ihrem Nokia-Telefon.
- Wählen Sie ihre Region: Osteuropa oder Adria Plus.
- Sie können mit einer problemlosen Plug & Play-Lösung arbeiten. Einfach SD-Karte in Ihr Nokia-Gerät einstecken, Software installieren, Lizenzschlüssel* aktivieren und mit der Navigation loslegen**!
- Weil man nie weiß, wohin es einem im Leben verschlägt, bleibt Ihr Navigationscode 3 Jahre gültig.
- Von der Schnellstraße bis zu kleines Seitenstraße - Sie finden den Weg. Mit Detailstraßennetz für Osteuropa oder die Adriaregion.
- Mit Turn-by-turn-Navigation fahren Sie immer gut.
- Die Navigation erfolgt in Ihrer Sprache. Wählen Sie aus: Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.
- Rom, Budapest, Warschau oder Prag? Wählen Sie Ihre Lieblingsstadt und freuen Sie sich über zwei kostenlose Stadtführer.
>Kartenabdeckung
>Osteuropa:
- CZ Tschechische
- Republik ~100%
- EST Estland ~72%
- GR Griechenland ~54%
- H Ungarn ~47%
- LT Litauen ~100%
- LV Lettland ~63%
- PL Polen ~52%
- SK Slowakei ~40%
>oder Adria Plus: A
- Österreich (teilweise abgedeckt) ~100%
- Griechenland ~54%
- Ungarn (teilweise abgedeckt) ~47%
- Kroatien ~49%
- Italien ~100%
- Slovenien ~43%
* Die Registrierung des Lizenzschlüssels und Aktivierung muss über WLAN oder UMTS erfolgen.
** Für die Nutzung der Navigationsfunktion ist eine GPS-Antenne erforderlich.
Herstellerartikelnummer (kurz): 1021882
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.