Produktinformationen von buero2b_IT_com |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mteqfn2xzsn Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: Navigationssysteme Kategorie 2: Geräte
Pioneer AVIC-F500BT Das erste Hybrid-Navigationssystem, das die Leistung eines Einbaugeräts mit dem Komfort und der Flexibilität eines tragbaren Systems verbindet. Das AVIC-F500BT lässt sich mit jedem Werks-Audiosystem vernetzen und ist trotzdem jederzeit mobil nutzbar. >Leistungsmerkmale - abnehmbarer Monitor mit 5,8" Touchpanel - Premium-Display: WVGA, 800x480Pixel - 5 verschiedene Menufarbschemata wählbar - Begrüßungsbildschirm individualisierbar - Blackbox zur unsichtbaren Installation 174x140x28mm - Anschluss zwischen Audiosystem des Fahrzeuges und den Lautsprechern per ISO-Stecker - Automatische Audioumschaltung zwischen Fahrzeug-Audiosystem, Navigation und Telefon - USB-Schnittstelle und SD-Karteneinschub (am Monitor) - Wiedergabe komprimierter Audio- & Videoformate - iPod-Direktsteuerung (Audio und Video) - Direct AUX-In Audio/Video (am Monitor) - Direkter Anschluss von Audioquellen über 3,5mm Klinke und von Videoquellen über Adapter - Anschluss für Rückfahrkamera - MOSFET 50: 4x50W max., 4x27 W DIN sinus - ISO-Anschlusskabel > Navigation - 2008er Kartenmaterial Europa (30 Länder) im internen 2GB-Speicher - 600MHz-Prozessor - TMC-Verkehrsinformation - Hochauflösende 2D und 3D-Darstellung - PC-Programm zur Erstellung von Fahrtenbüchern und eigener POIs verfügbar >Bluetooth - Updatefähige Parrot®-Freisprecheinrichtung - bis zu 3 Telefone registrierbar - Telefonbuchübertragung 3x300 Kontakte - Integriertes Mikrofon
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Navigationssysteme, Geräte |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics 44358021 | € 227,10* | € 270,25 | Ähnlich |  | | | € 98,74* | € 117,50 | Ähnlich |  | | | € 1.208,62* | € 1.438,26 | Ähnlich |  | | | € 1.279,80* | € 1.522,96 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics CD-BTB200 | € 113,68* | € 135,28 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics 4435360 CD-VC1 | € 39,35* | € 46,83 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics GEX-500DVB | € 469,08* | € 558,21 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics CD-IB100II | € 82,67* | € 98,38 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics CNDV-80MT | € 223,57* | € 266,05 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics ND-BC2 | € 216,40* | € 257,52 | Ähnlich |  | | Pioneer Electronics ND-TMC2 | € 80,56* | € 95,87 |
|  |  |
|
 |
|
|