Artikeldetails:
Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Mobile Navigation
Becker Traffic Cascade 7908 Bluetooth mit Vario-Colour
Sprachsteuerung in 6 Sprachen, Austausch von Adress- und Telefondaten zwischen Mobiltelefon und Navigationsgerät, Navigation in 32 europäischen Ländern und hochwertiger Becker Surround Sound - das Cascade 7944 ist ein wahres Kommunikationstalent. Ausgerüstet mit Sprach-Dialog-System, CF-Card-Navigation und Bluetooth® wireless technolgy navigiert Sie das Gerät sicher und schnell ans Ziel.
>Leistungsmerkmale
- Sprach-Dialog-System in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch
- Freisprech-Funktion via Bluetooth®
- Junction View (verfeinerte Abbiegedarstellung)
- Anwahl von gespeicherten Telefonnummern durch Sprachsteuerung
- Austausch von Adress- und Telefondaten zwischen Mobiltelefon und Cascade 7944
- 200 vorprogrammierte Sprach-Kommandos, weitere 50 individuell anlernbare Sprach-Befehle
- OLED-Vario-Colour-Display (15 Farbeinstellungen)
- Zwischenziel-, Staufunktion, Infotaste, Anzeige von Speed Limits
- 2-RDS-Tuner, Verkehrsfunk
- CD-/MP3-Player
- Becker Surround Sound System, digitale Audio-Signalverarbeitung
>Technische Daten
- 64 MB Arbeitsspeicher, 32 MB Flash Speicher
- 167 MHz SH3 Prozessor, 32 Bit RISC-Architektur
- Adressbuch mit 500 persönlichen Einträgen
- MP3-Wiedergabe von CF-Card, Microdrive und CD-R/CD-RW
- ETC (Easy-To-Control Menüsteuerung)
- DIN-ISO Anschluss
OEM Version der 7944 mit Logos für div. Automarken. ACHTUNG, Anleitung zur Inbetriebnahme siehe Datenblatt !!!!
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.