Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundhalter JAGUAR Daimler/Double Six/Sover. (NS2222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mteqfjthit3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  NS2222
EAN:  4021188300276
Suchbegriffe:
Jaguar (Automarke)

Artikeldetails:

Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Arathalterung

Grundhalter JAGUAR Daimler/Double Six/Sover.
Fahrzeugspezifischer Grundhalter für mobile Navigationsgeräte - es wir zudem der jeweilige Gerätehalter benötigt (z.B. NV-AT-A367)
> keine Fahrzeugbeschädigung, durch die Nutzung der vorhandenen Befestigungspunkte im Fahrzeug
- hohe Paßgenauigkeit, durch eine fahrzeug-spezifische Entwicklung und Herstellung
- optimale Bedienung und Einsicht des Monitors, durch festen Halt und variablen Sitz in der Fahrzeug-Armatur
- ansprechendes Design, durch imitierte Ledernarbung und Ledernähte
- geeignet für alle gängigen Kfz.-Navigations-Systeme, durch die Ergänzung von bildschirm- u. kfz.-spezifischen Montage-Systemen


Einbaubeispiele findest Du hier:

ARAT

Herstellerartikelnummer (kurz): NS2222


Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: NS2222, Navigationssysteme, Arathalterung
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 13 Tage € 6,45* € 36,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,36* €  43,27 pro Stück
ab 4 Stück €  31,74* €  37,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 3,6V 650 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 12,13* € 14,43
Ähnlich Akku 3,7V 650 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Akku 3,7V 700 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Akku 3,7V 950 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 11,64* € 13,85
Ähnlich Grundhalter SEAT Alhambra (NS1226.3)
k.A.
NS1226.3
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Ledertasche eco-line für LG *@k-Design
k.A.
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich Ledertasche Lady-line für Samsung (ungeblistert) (01888)
k.A.
01888
€ 2,47* € 2,94
Ähnlich Standard-Akku 3,7V 710 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich Standard-Akku 3,7V 720 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich Standard-Akku 3,7V 750 mAh Li-Ion für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich USB Datenkabel für LG *@k-Design
k.A.
€ 8,40* € 10,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG