Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Software / CD-ROM
Tele Atlas - CD Frankreich 2007/2008 für TP DX
> Hauptmerkmale:
- ~100% Detailstraßennetz für Frankreich und Andorra erhältlich
- Tür-zu-Tür Routenführung in Frankreich und Andorra
- ~63% der französischen und 30% der andorranischen Bevölkerung können durch Auswahl von Hausnummernbereichen erreicht werden
- Über 1.200.000 Kilometer Straßennetz sind abgedeckt
- Dynamische Zielführung auf Autobahnen in Frankreich ist möglich (Die Verfügbarkeit hängt vom verw. Navigationssystem ab)
- Insgesamt ~223.500 POIs einschließlich 25.600 neuer Ziele wie z. B. ~18.000 weiterer Innenstädte, ~1.800 Parkplätze und ~2.800 Gewerbegebiete wurden aktualisiert
- Etwa 121.000 Aktualisierungsmeldungen gewährleisten bestmögliche Routenplanung
> Kompatibilität:
- DX-V, DX-N, DX-R 5, DX-R 52, DX-R 70, DX-R 4, RNS 4
- Alfa-Romeo [DX]
- Audi [Navigation Plus RNS4.X (>12.99)/Navigation BNS4.X (in A2/A3/TT>07.01, A4>11.00, A6>05.01, A8>01.01]
- Fiat [DX]
- Ford [TravelPilot (=03.01), MFD (=01.01)]
- Honda [TravelPilot DX-N]
- Lancia [DX]
- Maserati Quattroporte (M139)
- Mercedes-Benz [COMAND DX/COMAND APS in: C-Class (07.99 – 11.04), CLS (04.99 – 11.03), CL Coupé (12.99 – 01.04), CLK (04.99 – 10.03), E-Class (04.99 – 11.03), G-Class (06.00 – 06.06), M-Class (04.00 – 02.05), S-Class (12.99 – 01.04), SL (08.00 – 09.04)/ not for use in Auto Pilot System or Audio 30/50 APS)]
- Peugeot [TravelPilot DX RNS 4]
- Seat [DX DNS]
- Skoda [DX]
- Volkswagen [MCD (=11.00), MFD (>01.00), MFD Touareg, T5 Multivan]
Herstellerartikelnummer (kurz): 1021321
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.