Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
PowerGuy® D.2200 Universal Charger
Der PowerGuy® D.2200 ist die kleinste wieder aufladbare Backup Lösung für Mobiltelefone, PDA`s, MP3-Player oder Digitalkameras. Mit leistungsstarkem 2200 mA Lithium-Ionen Akku bietet er sehr lange Extra-Power und ist durch seinen Universal USB Eingang/Ausgang sehr einfach zu benutzen. Über die 10 beiliegenden Adapterkabel ist er sehr universell einsetzbar und lässt sich einfach wieder per USB aufladen. Durch diese lang verwendbare Lösung ist er die umweltfreundlichste Lösung bei mobilen Ladegeräten!
> Leistungsmerkmale
- Externe Stromquelle zum Laden und Betrieb von Mobiltelefonen oder USB Geräten in „Good-feel“
- Spezial-Kunststoffgehäuse
- Bis zu 10 h zusätzliche Sprechzeit
- Bis zu 144 h zusätzliche Standby-Zeit
- Wiederaufladbar per USB-Anschluss
- Verwendbar für (fast) alle Mobiltelefone und MP3-Player
- Akku: Lithium Polymer, Kapazität: 3.7V/2200mA
- Eingang: USB-5V - 1000mA - Ausgang: USB-5V - 700mA
- Intelligenter Chip gegen Überladung und Tiefentladung
- LED Display mit 4 Statusleuchten
- Ladezeit: 3 Stunden
- Abmessungen: 80x40x22mm, Gewicht: 70g
- Verwendbar für (fast) alle Mobiltelefone und MP3-Player
- Wirtschaftlicher als der Kauf von Ersatzakkus
> Lieferumfang
- D.2200 Ladegerät
- Ladekabel USB
- Ausgangskabel / Adapter für
NOKIA STANDARD
NOKIA MINI
MOTOROLA MINI USB
MINI USB
SONY ERICSSON K+W
SAMSUNG SLIM
Herstellerartikelnummer (kurz): D220002A
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.