Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk topp-Zubehör
Kategorie 2: Ladegeräte
PowerGuy® E.200 ECO Charger
Der PowerGuy® E.200 ist die ultimative 3-in-1 Lösung. Neben der Ladegeräte-Funktion verfügt er über eine integrierte leuchtkräftige LED Lampe. Kinderleichte Handhabung: Einfach zwei AA Batterien/Akkus einsetzen, den (entsprechenden) Adapter einstecken und schon kann Ihr Mobiltelefon/MP3-Player aufgeladen werden. - Ein leistungsstarker wiederverwendbarer Reisebegleiter - extrem klein und leicht.
> Leistungsmerkamle
- Ladegerät für mobile elektronische Endgeräte in in „Good-feel“ Spezial-Kunststoffgehäuse
- Externe Stromquelle zum Laden und Betrieb von Mobiltelefonen, PDA`s und MP3-Playern
- USB-Ladegerät für AA und AAA Akkus
- Ladestrom: 400mA max. (abhängig von Umgebungsbedingungen)
- Erlaubt sofortigen Gebrauch des Endgeräts
- Bis zu 2 h zusätzliche Sprechzeit
- Bis zu 48 h zusätzliche Standby-Zeit
- Ladung über zwei handelsübliche AA Batterie oder Akku
- Externes Ladegerät für Ladung von handelsüblichen AA Akkus
- Integrierte LED Lampe als Notfalllampe
- Integrierter USB Anschluss
- Verwendbar für (fast) alle Mobiltelefone und MP3-Player
> Lieferumfang
- Ladegerät E200
- Kabel
- 6 Kabeladapter für
NOKIA STANDARD
NOKIA MINI
SAMSUNG SLIM
SONY ERICSSON K+W SERIES
MOTOROLA & PDA MINI USB
(Batterie oder Akku nicht enthalten!)
Herstellerartikelnummer (kurz): E200902A
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.