Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk topp-Zubehör
Kategorie 2: Zubehör Special
Fone Data Suite MA-730 (Bluetooth)
MA-730 Bluetooth Daten-Suite ist perfekt für persönliche Datenverwaltung und Multimediabearbeitung. Musik- und Windows-Daten verwalten und bearbeiten, Videos schneiden, Fotos digital bearbeiten, Klingeltöne komponieren, Adressdaten/Kalender synchronisieren, SMS bearbeiten - das alles wird mit dem MA-730 zum Kinderspiel.
> Leistungsmerkmale
- Datenverwaltung via Bluetooth
> unterstützt folgende Funktionen.
- Bearbeiten des Telefonbuches
- SMS/MMS/EMS bearbeiten und senden
- Bild- und Filmbearbeitung
- Klingeltöne bearbeiten
- Logos bearbeiten
- File Manager
- VoIP-fähig
- Mobile Internet
- Kalendermanager
- auch als Bluetooth-Dongle zum Übertragen von Daten geeignet
>bestehend aus
- Bluetoth USB Dongle
- Handset Manager - Software CD V9.2,
>Zugang zur Registrierung (ermöglicht ein Jahr lang kostenloses Update)
>passend für folgende Handytypen:
- Samsung: D500, D508, D520, D600, D608, D720, D800, D820, D830, D900, E340, E360, E370, E530, E530, E568, E620, E628, E720, E730, E730-E738, E760, E780, E900, P300, S500i, X680, X800, X828 (820), Z140, Z150, Z230, Z300V, Z320i, Z400v, Z500V, Z510, Z540, Z540v, Z560, Z630, ZM60, ZV30, ZV40, ZV50
- Sagem: my301X, my401X, myX-8, my V-76
- Nokia: 3230, 3250, 3620, 3650, 3660, 3660, 5200, 5300, 5500, 5700; 6021, 6070, 6085, 6103, 6111, 6125, 6131, 6151, 6230, 6233, 6234, 6260, 6267, 6270, 6280, 6290, 6288, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6810, 6820, 6822, 7280, 7370, 7373, 7380, 7390, 7500 Prism, 7610, 7650, 7710, 8800, 6230i, E50, E60, E61, E70, N71, N76, N80, N90, N91, N-Gage, N70, N95
- Siemens: CX75, EF81, EL71, M75, S65V, S88, SP65, S65
- Motorola: E1000, E1070, E398, E550, E770V, KRZR K3, PEBL U6, RAZR V3, RAZR V3X, RIZR Z3, ROKR E1, V3, V330, V360, V500, V501, V505, V525, V535, V545, V547, V550, V600i, V620, V635, V80, V980, V360
- Sony Ericsson: D750i, K310i, K510i, K600i, K608i, K610i, K700i, K750i, K790i, K800i, K810i, P800, P900, P910i, S700i, T610, T630, T650i, V600i, V630i, V800, W200i, W300i, W550i, W600i, W610i, W710i, W800i, W810i, W850i, W900i, Z530i, Z550i, Z600, Z610i, Z800i, Z1010
- Sharp: 550SH
- LG: Chocolate Phone
> kostenlose Software Updates unter http://global.mobileaction.com
Herstellerartikelnummer (kurz): MA730
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.