Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
SU-33W Mobile TV Empfänger
In Verbindung mit Ihrem kompatiblen Nokia Gerät sorgt der Nokia Mobile TV Receiver SU-33W dafür, dass Sie nahezu jederzeit und überall fernsehen können. In einem mit DVB-H versorgten Gebiet schalten Sie einfach Ihren mobilen TV-Empfänger ein. Ihre Lieblingssendungen, ganz gleich ob aktuelle Nachrichten oder Unterhaltung, können Sie jetzt auf dem Display Ihres kompatiblen Geräts verfolgen.
>Lieferumfang:
- Nokia Mobile TV Receiver SU-33W
- Akku BL-5C
- Reise-Ladegerät AC-4E
- Bedienungsanleitung
>Merkmale:
- in Dtl. noch nicht nutzbar, weil kein DVBH-Empfang möglich ist
- Empfangen von DVB-H-basierten mobilen TV-Übertragungen via Bluetooth Funktechnik auf Ihrem kompatiblen mobilen Nokia Gerät
- Betrachten Ihrer Lieblingsfernsehprogramme und -sender unterwegs
- Integrierte Antenne für einen ausgezeichneten Empfang
- Annehmen von Telefongesprächen während der Wiedergabe einer TV-Sendung, ohne Unterbrechen der TV-Wiedergabe
>Technische Daten:
- Gewicht: 57 g
- Abmessungen: 92,4 x 45 x 9,8 mm
- Betriebszeit: bis zu 12 Std.
- Schnittstellen: Bluetooth Spezification 2.0 + EDR (Enhanced Data Rates); Internes DVB-H Streaming-Protokoll; Nokia 2-mm-Ladeanschluss
- Stromversorgung: Nokia Akku BL-5C
Herstellerartikelnummer (kurz): 02704R8
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.