Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Einbausätze / Freisprecheinr.
Bluetooth-Headset BH-100 mit Ladegerät AC-3E schwarz
Das Nokia Bluetooth Headset BH-100 bietet Ihnen mit grundlegenden Freisprechfunktionen und auswechsel- baren Ohrbügeln Freisprechkomfort für jeden Tag.
> Lieferumfang:
- Nokia Bluetooth Headset BH-100 (Farben: Sail White/Sand Brown),
- Ohrbügel in drei verschiedenen Farben (Sky Blue, Marine Blue, Burgundy Red),
- ein Zusatz-Ohrpolster, Nokia Kompakt-Ladegerät AC-3E,
- Bedienungsanleitung
>Merkmale:
- kompaktes, leichtes Headset im ergonomischen Design für komfortablen Freisprechbetrieb
- das bedienerfreundliche Headset lässt sich über Bluetooth Funktechnik mit dem kompatiblen Mobiltelefon verbinden
- auswechselbare Ohrbügel in verschiedenen Farben sorgen für den individuellen Look
- Steuerung aller wesentlichen Anruffunktionen – Ein/Aus, Rufannahme/ -beendigung, Wahlwiederholung und Aktivierung der Sprachanwahl (sofern vom kompatiblen Mobiltelefon unterstützt) – über eine leicht zugängliche Multifunktionstaste
> Technische Daten:
- Gewicht 11 g
- Abmessungen: (ohne Ohrbügel) 41,5 x 23,5 x 10 mm
- Schnittstellen: Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR (Enhanced Data Rates) mit den Bluetooth Profilen "Handsfree (HFP) 1.5" und "Headset (HSP) 1.1"
- Sicherheit: Verschlüsselte Verbindung
- Reichweite: bis zu 10 Meter
- Sprechzeit bis zu 6,5 Std.
- Stand-by-Zeit: bis zu 150 Std.
- Betriebstemperatur: -15 °C bis +55 °C
- Akku Li-Polymer, 75 mAh
Herstellerartikelnummer (kurz): 02700H5
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.