Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Bluetooth-Headset BH-300 mit Ladegerät AC-3E chrom
Ein leichtes, bedienerfreundliches Headset für Nutzer mit einem aktiven Lebensstil
> Details:
- Schnittstellen Bluetooth Spezifikation 2.0, 1.2 und 1.1
- unterstützte Bluetooth Profile: Handsfree (HFP) 1.5 und Headset (HSP) 1.1
- Gewicht: 10g
- Sprechzeit: Bis zu 5 Std.
- Stand-by-Zeit: Bis zu 150 Std.
- Akku Li-Polymer, 69 mAh
- Betriebstemperatur -15 °C bis +55 °C
>Merkmale:
- Multifunktionstaste zum Steuern der folgenden Funktionen: Ein/Aus, Rufannahme-/Beendigung und Aktivierung der Sprachanwahl
- rote und grüne LEDs zur Anzeige des Bertriebsstatus
- integrierter, optionaler Ohrbügel, der sich komfortabel wahlweise am rechten oder linken Ohr tragen lässt
Herstellerartikelnummer (kurz): 0276904
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.