Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Einbausätze / Freisprecheinr.
Bluetooth-Headset BH-300 mit Ladegerät AC-3E pink
Mit dem modischen Nokia Bluetooth Headset BH-300 Pink macht Telefonieren im Freisprechbetrieb noch mehr Spaß. Das leichte, komfortable Bluetooth Headset ermöglicht die Steuerung aller wesentlichen Anruffunktionen.
>Merkmale:
- die Verbindung zum Mobiltelefon erfolgt über Bluetooth Funktechnik
- weicher Ohrhörer zum komfortablen Tragen im Ohr
- besonders leicht und benutzerfreundlich
- innovativer integrierter Ohrbügel: Das dekorative Design-Element lässt sich für besonderen Halt als Ohrbügel nutzen und wahlweise am rechten oder linken Ohr tragen
- dient bei Nutzung des Headsets ohne Ohrbügel als dekoratives Design-Element
- Steuerung aller wesentlichen Anruffunktionen: Rufannahme/-beendigung, Wahlwiederholung, Abweisen eines Anrufs, Aktivierung der Sprachanwahl und Wechsel zwischen Telefon- und Headset-Betrieb (sofern vom kompatiblen Mobiltelefon unterstützt)
>Technische Daten:
- Gewicht: 10 g
- Abmessungen (ohne Ohrbügel): 43 x 23 x 11 mm
- Schnittstelle: Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR (Enhanced Data Rates) mit den Bluetooth Profilen "Handsfree (HFP) 1.5" und "Headset (HSP) 1.1"
- Sprechzeit: Bis zu 5 Std. und 30 Min.
- Stand-by-Zeit: Bis zu 150 Std.
- Betriebstemperatur: -15 °C bis +55 °C
- Akku: 69 mAh, Li-Polymer
- bis zu 5 Std. und 30 Min. Sprechzeit und bis zu 150 Std. Stand-by-Zeit
Herstellerartikelnummer (kurz): 0276491
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.