Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Bluetooth Plug&Play Einbausatz Solar MBF100 Elson


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:   112IT-mtenec7pu5u
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   8809225023021

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Einbausätze / Freisprecheinr.

Bluetooth Plug&Play Einbausatz Solar MBF100 Elson
Solarbetriebbare Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung
für schnurlose Unabhängigkeit und ultimativen Klang
in Ihrem Auto!
> Bluetooth-Version 2.0, Klasse 2
- Unterstützte Profile: HFP, HSP, SDP, SDAP und GAP
- Frequenz: Lizenzfrei 2,4 GHz (ISM-Band)
- Batterietyp: Aufladbar, 3,7 V, 600 mAh, Lithium-Polymer-Akku
- Solarakku: 6 V, 30 mA
- Hochleistungslautsprecher 1 Watt, 95 dB
- Rauschunterdrückung und Kugelmikrophon
- Reichweite: Bluetooth Klasse 2, 10 m
- Größe: 91,3 x 50,5 x 13,3 mm/Gewicht: 60 g
- Anrufe entgegennehmen und beenden
- Wahlwiederholung des letzten Anrufs*, Anrufabweisung*, Makeln/Anklopfen*
- Multifunktionstaste, Stummschalttaste, Lautstärkenregler
- Drei LEDs für Bluetooth-Verbindung, Anrufstatus, Solarbatteriestatus und Batteriestatus
- Bis zu 12 Stunden Sprechzeit und bis zu 700 Stunden Standby-Zeit
(Abhängig von der automatischen Aufladung durch die Solarbatterie können sich Sprechzeit und Standby-Zeit wesentlich verlängern)
- Hervorragende digitale Sprachverstärkung durch fortschrittliche DSP-Technologie
- Gerätefarbe: Schwarz
- EAN-Code:
> Lieferumfang - Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung
- Kfz-Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Halterung für die Windschutzscheibe
- Saugnapf
Das Mobistel MBF-100 ist eine Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung mit digitaler Klangverstärkung für eine kristallklare Wiedergabe. Die äußerst einfache Bedienung über die unkomplizierte und anwenderfreundliche Benutzeroberfläche gewährleistet drahtlose Kommunikation während der gesamten Fahrt. Der große Vorteil des MBF-100 ist, dass das eingebettete Solarstromsystem durch Nutzung des Sonnenlichts einen ladungsfreien Betrieb erlaubt. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über den Ladezustand des Akkus zu machen, solange Sonnenlicht zur Verfügung steht.
Schlankes, kompaktes Design
Das MBF-100 ist nicht nur elegant und modisch, sondern auch sehr kompakt. Es hat die Größe einer gewöhnlichen Kreditkarte, ist nur 13,3 mm tief und wiegt 60 g. Dieses moderne MBF-100 ist ein perfekter Begleiter für Ihr Auto und Ihr Handy und sorgt über die Bluetooth-Technologie für ein schnurloses Leben.
Ladungsfreier Betrieb durch Einsatz eines Solarstromsystems
Das MBF-100 unterstützt eine ununterbrochene Sprechzeit von bis zu 12 Stunden und eine Standby-Zeit von bis zu 700 Stunden bei voller Ladung über einen Mini-USB-Anschluss. Darüber hinaus besitzt das MBF-100 auf der Rückseite eine Solarzelle, die den Akku über das Sonnenlicht automatisch auflädt. Sie können das MBF-100 nahezu ohne manuelle Aufladung über den Mini-USB-Anschluss nutzen, solange Sonnenlicht zur Verfügung steht.
Kristallklarer Klang
Der Lautsprecher des MBF-100 basiert auf der fortschrittlichen DSP-Technologie von Mobistel. Er optimiert die Signalverstärkung und die Akustikausgabe und bietet eine kristallklare Klangwidergabe. Durch Verwendung hervorragender Techniken für die Rauschreduzierung und Echounterdrückung bleiben Ihre Gespräche trotz der stets vorhandenen Fahrgeräusche klar und deutlich.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: solar-akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, Mobilfunk Original-Zubehör, Einbausätze
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 57,27*
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 65,87*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 71,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,27* €  68,15 pro Stück
ab 4 Stück €  54,14* €  64,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 3,7V 550 mAh Li-Ion für Siemens *Vodafone-Design k.A./
k.A.
€ 11,64* € 13,85
Ähnlich Epson LCD Beamer EMP-DM1 mit integr. DVD Player+Stativleinwand (EMP-DM1) k.A./
EMP-DM1
€ 615,42* € 732,35
Ähnlich Grundhalter JAGUAR Daimler/Double Six/Sover. (NS2222) k.A./
NS2222
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Grundhalter KIA Carnival (NS1352) k.A./
NS1352
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Grundhalter KIA Sorento (NS1351) k.A./
NS1351
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Grundhalter LANCIA Phedra (NS1227.1) k.A./
NS1227.1
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Grundhalter MAZDA 2 (NS1364) k.A./
NS1364
€ 36,36* € 43,27
Ähnlich Hitachi LCD Beamer CP-X400 3.000 ANSI Lumen 1.024x768 Aufl. (CP-X400) k.A./
CP-X400
€ 965,32* € 1.148,73
Ähnlich Ledertasche Case-line für Nokia *@k-Design k.A./
k.A.
€ 14,43* € 17,17
Ähnlich Ledertasche eco-line für Nokia *@k-Design k.A./
k.A.
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich Ledertasche Lady-line für Nokia *@k-Design k.A./
k.A.
€ 10,86* € 12,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG