Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Headset Elson (EP26153ELSON/STD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtenec7pu5t
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  EP26153ELSON/STD
EAN:  8809131128773
Suchbegriffe:
Headset

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Einbausätze / Freisprecheinr.

Headset Elson
Herstellerartikelnummer (kurz): EP26153ELSONSTD
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: EP26153ELSONSTD, Mobilfunk Original-Zubehör
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 13 Tage pro Stück € 6,45* € 9,49*
Telefon_de 2 Tage pro Paket € 5,00* € 11,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,49* €  11,29 pro Stück
ab 4 Stück €  7,91* €  9,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku Dark Li-Ion, 720 mAh Elson (BTY26160ELSON/STD)
k.A.
BTY26160ELSON/STD
€ 20,08* € 23,90
Ähnlich Akku Li-Ion 500mAh weiß Elson (BTY26158ELSON/STD)
k.A.
BTY26158ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku Li-Ion 650mAh weiß Elson (BTY26154ELSON/STD)
k.A.
BTY26154ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku Li-Ion 650mAh weiß Elson (BTY26155ELSON/STD)
k.A.
BTY26155ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku Li-Ion 650mAh weiß Elson (BTY26156ELSON/STD)
k.A.
BTY26156ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku Li-Ion 650mAh weiß Elson (BTY26157ELSON/STD)
k.A.
BTY26157ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku Schwarz Li-Ion, 720 mAh Elson (BTY26159ELSON/STD)
k.A.
BTY26159ELSON/STD
€ 19,42* € 23,11
Ähnlich Akku White Li-Ion, 720 mAh Elson (BTY26161ELSON/STD)
k.A.
BTY26161ELSON/STD
€ 20,08* € 23,90
Ähnlich Akku White Li-Ion, 720 mAh Elson (BTY26162ELSON/STD)
k.A.
BTY26162ELSON/STD
€ 20,08* € 23,90
Ähnlich Headset Elson (EP26152ELSON/STD)
k.A.
EP26152ELSON/STD
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
Lederkonsole für MB Sprinter, Bj. 2000-, schwarz, Echtleder (MBK160)
k.A.
MBK160
€ 32,76* € 38,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG