Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorola W230 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtem87cq45g
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5025322386354

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

Motorola W230 silber
>HAUPTMERKMALE:
- MP3 Player
- MicroSD Cards up to 2GB
- FM Radio
- Larger SMS and Phonebook
- Long Battery Life
> GERÄTEDATEN:
- ABMESSUNGEN:
- Höhe: 111mm
- Breite: 45mm
- Tiefe: 14.7mm
- Gewicht 83g
> DISPLAY:
- Hauptdisplay: 128 x 128
- Farbtiefe: 65k
> AKKU:
- LiIon 940 mAh
- GSM Gesprächszeit: 570min
- GSM Standbyzeit: 465h
> SPEICHER:
- Interner Speicher: 4MB
- Externer Speicher: Ja
- Slot für externe Karte: MicroSD
- maximal verwaltbare Kapazität der Speicherkarte: 2GB
> UNTERSTÜTZTE NETZE:
- Dual Band (900/1800)
- GPRS: Ja
- EDGE/ UMTS/ HSDPA: Nein
- Max Datenrate Senden: 85.6kbps
- Max Datenrate Empfangen: 42.8kbps
> CONNECTIVITY:
- USB / Speed: USB 1.1
- PC Synch: Nein
- Bluetooth: Nein
- Daten Modem: Nein
> KAMERA: Nein
> MUSIK UND MULTIMEDIA:
- Audioformate: MIDI, MP3
- Radio: Ja
- Videostreaming: Nein
- Videoplayback: Nein
- Videoklingeltöne: Nein
- Mobile TV via UMTS: Nein
- integrierte Spiele: Ja
- Java: Nein
- Polyphone Töne: Ja
- MP3 Klingeltöne: Ja
> NACHRICHTEN:
-SMS/ MMS / EMS: Ja
- Texterkennung: Ja
- Max MMS Größe in kb: 100k
> ANRUFE:
- Anzahl Telefonbucheinträge im Gerät: 500
- Freisprechen: Ja
- Vibrationsalarm: Ja
- Videotelefonie: Nein
> ORGANIZER:
- Kalender: Ja
- Taschenrechner: Ja
- Outlook :Nein
- Sprachmemo / Diktiergerät: Nein
- Stoppuhr: Ja
- Wecker: Ja
> INTERNET:
- Browser: Ja
- HTML Unterstützung: Ja
- XHTML Browser: Nein

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Motorola, Inc.
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk Geräte, Basispaket, Inc.
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 47,50*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 48,37*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 51,33*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 56,74*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Motorola
CFLN7009AB
€ 58,73*
€ 69,89
Ähnlich
Motorola
CFLN1990AA
€ 27,27*
€ 32,45
Ähnlich
Motorola
CFLN 7014
€ 46,54*
€ 55,38
Ähnlich
Motorola
CFLN7412AA
€ 75,40*
€ 89,73
Ähnlich
Motorola
CFLN7208AA
€ 96,02*
€ 114,26
Ähnlich
Motorola
190001
€ 42,72*
€ 50,84
Ähnlich
Motorola
€ 158,70*
€ 188,85
Ähnlich
Motorola
€ 122,41*
€ 145,67
Ähnlich
Motorola
€ 48,37*
€ 57,56
Ähnlich
Motorola
CFLN7610AA UC200
€ 8,21*
€ 9,77
Ähnlich
Motorola
CFLN1530 UC600
€ 3,60*
€ 4,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG