Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorola MOTORAZR II V3i (Simple Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtem87cq458
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5025322386798

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

Motorola MOTORAZR II V3i (Simple Pack)
>Lieferumfang
- MOTORAZR V3i
- Standard Akku Li-Ion 680 mAh
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch

>Hauptmerkmale
- Digitalkamera mit 8-fach Digitalzoom (1280x1024 Pixel)
- Videoaufzeichnung (MPEG4)
- Videowiedergabe, Dwnload & Streaming
- MP3-Player
- EMS, MMS, EMail
- JAVA MIDIP2.0
- Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- integriertes Modem
- Flugzeugmodus
>Gerätedaten
- Netz: QuadBand 850/900/1800/1900 MHz
- Gewicht: 96 g
- Akkukapazität: 680 mAh
- Stand-by-Zeit: bis zu 250 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 7 Stunden
- Maße: 98x53x14 mm
- Display: TFT mit 262.144 Farben (176x220 Pixel) + STN mit 65.536 Farben (98x64 Pixel)
- Ruftonmelodie: polyphone Klingeltöne (32-stimmig), Realton (MP3)
- W@P Browser: Version 2.0
- Organizerfunktion: Kalender, Terminplaner, Notizbuch, Taschenrechner, Währungsrechner, Wecker
- Speicher im Gerät: 12MB
- Speicher erweiterbar durch Micro SD tm Karte
- Rufnummern, 18MB flexibler Speicher
- Speicher für SMS im Gerät: bis zu 100 SMS
- Zeichen pro SMS: bis zu 450 Zeichen
- Texterkennung: k.A.
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: k.A.
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: nein
- Freisprechen: k.A.
- Spiele: ja

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Motorola, Inc.
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk Geräte, Basispaket, Inc.
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 111,14*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Motorola
CFLN1821AA
€ 9,04*
€ 10,76
Ähnlich
Motorola
CFLN1816AA
€ 9,60*
€ 11,42
Ähnlich
Motorola
CFLN 1822AA
€ 8,99*
€ 10,70
Ähnlich
Motorola
MOTPL1349B
€ 5,96*
€ 7,09
Ähnlich
Motorola
CFLN1818AA
€ 9,49*
€ 11,29
Ähnlich
Motorola
190006
€ 37,45*
€ 44,57
Ähnlich
Motorola
190007
€ 56,20*
€ 66,88
Ähnlich
Motorola
€ 139,02*
€ 165,43
Ähnlich
Motorola
SM1244AB1F1
€ 249,52*
€ 296,93
Ähnlich
Motorola
SM1018AE7F1
€ 56,84*
€ 67,64
Ähnlich
Motorola
€ 73,75*
€ 87,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG