Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Motorola W377 schwarz -grau (SE8786AA3F1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtem87cq431
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  SE8786AA3F1
EAN:  5025322378458
Suchbegriffe:
Handy
Motorola
Stoppuhr

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

Motorola W377 schwarz -grau
> LIEFERUMFANG:
- Mobiltelefon W377
- Standard-Akku Li-Ion
- Standard-Ladegerät
- Datenkabel
- Headset
- Benutzerhandbuch
> HAUPTMERKMALE:
- Bluetooth
- MMS, SMS
- integrierte VGA Kamera
- MP3-Klingeltöne
- FM-Radio
> GERÄTEDATEN:
> ABMESSUNGEN:
- Höhe: 99mm
- Breite: 45mm
- Tiefe: 18.6mm
- Gewicht: 95g
> DISPLAY:
- Hauptdisplay: 128 x 160
- Farbtiefe: 65k
> AKKU:
- LiIon 940 mAh
- GSM Gesprächszei: 250min
- GSM Standbyzeit: 450h
> SPEICHER:
- Interner Speicher: 10MB
- Externer Speicher: Nein
> UNTERSTÜTZTE NETZE:
- Tri Band (900/1800/1900)
- GPRS: Ja
- EDGE/ UMTS / HSDPA:Nein
> CONNECTIVITY:
- USB / Speed: USB 1.1
- PC Synch: Nein
- Bluetooth v1.1 (Class 2)
- Daten Modem: Nein
> KAMERA:
- Auflösung: VGA
- Zoom: 4x Digital Zoom
> MUSIK UND MULTIMEDIA :
- Mediaplayer: Nein
- Radio: Ja
- Videoaufnahme (FPS): nicht verfügbar
- Videoauflösung in Pixe: nicht verfügbar
- Videostreaming: Nein
- Videoplayback: Nein
- Videodownload: Nein
- Mobile TV via UMTS: Nein
- integrierte Spiele: Ja
- Java: Nein
- Polyphone Töne: Ja
- MP3 Klingeltöne: Ja
> NACHRICHTEN:
- SMS / MMS / EMS: Ja
- Texterkennung Ja
> ANRUFE:
- Anzahl Telefonbucheinträge im Gerä : 500
- Freisprechen: Ja
- Vibrationsalarm: Ja
- Videotelefonie: Nein
> ORGANIZER:
- Kalender: Ja
- Taschenrechner: Ja
- Outlook Synchronisation: Nein
- Sprachmemo / Diktiergerät: Nein
- Stoppuhr: Ja
- Wecker : Ja
> INTERNET:
- Browser : Ja
- HTML Unterstützung: Nein
- XHTML Browser: Ja

Herstellerartikelnummer (kurz): SE8786AA3F1
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Motorola, Inc.
Weitere Suchbegriffe: SE8786AA3F1, Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 64,62*
5 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 66,91*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 70,44*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 74,16*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 82,17*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Motorola
CFLN1824AA
€ 9,32*
€ 11,09
Ähnlich
Motorola
MOTPL1158K
€ 7,27*
€ 8,65
Ähnlich
Motorola
MOTPL1361K
€ 9,75*
€ 11,60
Ähnlich
Motorola
CFLN7210AA
€ 23,51*
€ 27,98
Ähnlich
Motorola
CFLN7209AA
€ 53,95*
€ 64,20
Ähnlich
Motorola
CFLN6320AA-M
€ 320,56*
€ 381,47
Ähnlich
Motorola
190110
€ 48,68*
€ 57,93
Ähnlich
Motorola
190112
€ 70,34*
€ 83,70
Ähnlich
Motorola
SM1211AX1F1
€ 152,51*
€ 181,49
Ähnlich
Motorola
€ 37,09*
€ 44,14
Ähnlich
Motorola
CFLN7507AA
€ 10,21*
€ 12,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG