Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket
Seniorenhandy BIG EASY 2 (Tastatur:weiß/schwarze Schrift)
Da eine große Nachfrage nach einem weiteren Senioren-Handy-Modell, mit dem gleichen Leistungsumfang wie Katharina das Große besteht, das aber etwas kleiner sein soll, wurde das Modell BIG EASY 2 präsentiert. Tastatur weiß/schwarz
> Lieferumfang
- Mobiltelefon BIG EASY 2
- Tastatur weiß/schwarz
- Standardakku Li-Ion
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch
> Hauptmerkmale
- separater EIN- und AUS-Schalter
- sehr große Tasten und Beschriftung
- Displayschrift bis 18 mm groß
- sehr laute Wiedergabe möglich
- 3 Direktwahltasten
- SOS Notfallrundruf
- SMS bei Bedarf abschaltbar
> Gerätedaten
- Netz: Dual Band GSM 900/1800
- Gewicht: 194 g
- Akkukapazität: 1.100 mAh
- Stand-by-Zeit: bis zu 120 Std.
- Sprechzeit: bis zu 5 Std.
- Maße (HxBxT): 68 x 179 x 23 mm
- Display: LCD-Display monochrom, 44x26 mm
- Ruftonmelodie: einstimmige Klingeltöne
- W@P Browser: nein
- Organizerfunktion: nein
- Speicher im Gerät: nein
- Vibrationsalarm: ja
- Freisprechen: ja
Herstellerartikelnummer (kurz): 05101
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.