Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket
KANDY MOBILE
Kandy Mobile ist das erste komplette Mobilfunkangebot für Kinder.
Mit dem speziell für Kinder entwickelten Handy, der Kandy Mobile Flatrate und den maßgeschneiderten Diensten haben Eltern Sicherheit und Kinder Spaß.
-KEINE Mindestlaufzeit!
-Niedrigste mtl. Kosten!
-Volle Kostenkontrolle!
-inkl. Ortungsfunktion!
> Lieferumfang
- Mobiltelefon KANDY Mobile
- Standardakku
- Standardladegerät
- USB-Kabel
- Headset mit Freisprechfunktion
- PC-Software
> Gerätedaten
- Gewicht: 81g
- Stand-by-Zeit: bis zu 250 Std.
- Sprechzeit: bis zu 250 Min.
- Maße (HxBxT): 101 x 42 x 16 mm
- Speicher im Gerät: dynamischer Speicher
> jetzt neu
- das erste Handy für Kinder (sehr geringe Strahlung "Blauer Engel", Schutz vor gefährlichen Inhalten, teure Hotlines und Abos gesperrt) in komplettem Paket für einmalig 99,95 Euro
-"so einfach wie Prepaid aber zusätzlich mit Elternflatrate"
- KEINE Mindesvertragslaufzeit
- netzunabhängige "Eltern-Flatrate", d.h. Kind kann zu zwei beliebigen Nummern ohne Limit telefonieren (davon auch eine Mobilfunknummer, egal in welches Netz!)
- niedrigste monatliche Kosten (nur 4,95 Euro!) - kündbar 2 Wochen zum Monatsende
- volle Kostenkontrolle mit wählbaren Top-Stop Grenzen
- inklusive Ortungsfunktion und KANDY Mobile Inhalten im WEB Portal
> Tarif
- 4,95 Euro mtl. Paketpreis
- GRATIS telefonieren zu einer beliebigen Mobilfunknummer und einer beliebigen Festnetznummer
- 0,29 Euro Minutenpreis außerhalb der Eltern-Flatrate
- 0,19 Euro SMS
- Taktung 60/10
- 0,49 Euro pro Ortung
- 24,95 Euro Aktivierungsentgeld
> Aktivierung
- der Endkunde aktiviert sein KANDY Mobile Paket selbständig über die kostenlose Hotline: 0800-250 53 00
- die SIM-Karte liegt dem Startpaket bei; das Gerät ist nur mit der gelieferten SIM Karte funktionstüchtig!
> Info
- DOA und Reparaturen: der Endkunde wendet sich an die telefonische Kundenbetreuung und meldet eine Retoure an
- das entsprechende Formular befindet sich im Karton
Herstellerartikelnummer (kurz): 20001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.