Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

General Mobile DSTW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtem851pf8m
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6926265816238

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basisgeräte

General Mobile DSTW1
Stecken Sie ihr komplettes Büro doch einfach in die Jackentasche - mit dem weltweit ersten Handy mit PDA-Double-SIM Technologie und Windows Mobile Operating System. Darauf hat die Geschäftswelt gewaret - das komplette Office-System auf einem Handy, zwei simultan aktive SIM-Karten, um das private vom geschäftlichen Telefongespräch zu trennen oder um jederzeit das kosteneffektivste Netz zu wählen.
> Lieferumfang
- General Mobile DSTW1
- Zusatz-Akku
- Stereo-Headset
- USB-Verbindungskabel
- Netzteil
- Handbuch

> Hauptmerkmale
- Microsoft Windows Mobile 6.0 Crossbow Pocket PC Edition
- 2,0-MP-Kamera, Videoaufnahme
- MP3-Player, Videoplayer
- Sprachaufzeichnung
- Dual-EDGE GPRS 12, WAP, Internet
- Bluetooth 2.0
- MMS, E-Mail
- Java
- Ladefunktion über USB-Kabel
- OCR Business Card Reader
- Office-Paket (MSN, Word, Excel, Power Point)

> Gerätedaten
- UMTS
- Netz: Triband GSM 900/1800/1900
- Gewicht: 144 g inkl. Akku
- Akkukapazität: Li-ion 950 mAh
- Stand-by-Zeit: bis zu 150 h
- Sprechzeit: bis zu 240 min
- Maße (HxBxT): 117 x 61 x 18,1 mm
- Display: 2,8" QVGA-LCD mit 65.000 Farben (240 x 320 Pixel), Touchscreen
- Ruftonmelodie: k.A.
- W@P Browser: ja
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: ROM 256 MB, RAM 64 MB
- Speicher extern: microSD-Karte
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: k.A.
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: k.A.
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: ja
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja
- Stereolautsprecher: k.A.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 439,14*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 456,35*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 12,36*
€ 14,71
Ähnlich
k.A.
€ 12,36*
€ 14,71
Ähnlich
k.A.
€ 4,24*
€ 5,05
Ähnlich
k.A.
€ 4,26*
€ 5,07
Ähnlich
k.A.
€ 4,02*
€ 4,78
Ähnlich
k.A.
€ 4,02*
€ 4,78
Ähnlich
k.A.
€ 9,92*
€ 11,80
Ähnlich
k.A.
€ 10,86*
€ 12,92
Ähnlich
k.A.
€ 9,99*
€ 11,89
Ähnlich
k.A.
€ 11,48*
€ 13,66
Ähnlich
k.A.
€ 11,48*
€ 13,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG