Artikeldetails:
Kategorie 1: Home Entertainment
Kategorie 2: Beamer
Epson LCD Beamer EMP-DM1 mit integr. DVD Player+Stativleinwand
Das Epson EMP-DM1 Home-Entertainment-Center ist eine Komplettlösung mit einem Projektor, einem DVD-Player (mit DivX-Kompatibilität) und einem Lautsprechersystem. Schnelles und unmittelbares Kinoerlebnis – einfach Netzkabel einstecken, DVD einlegen und los geht's! Ein riesiges Kinovergnügen einfach überall - mit dieser Leinwand. Einfach zusammenstecken und auf geht´s!
Im Lieferumfang enthalten ist die praktische Tragetasche. So sind Sie auch mobil.
>Leistungsmerkmale
- Home-Entertainment im Großformat– Einfach Netzkabel einstecken, DVD einlegen und abspielen!
- Exzellente Bildqualität– Epson 3LCD-Technologie für gestochen scharfe Farben auf einer 30 bis 300 Zoll großen Leinwand
- Vielseitiges Entertainment im Breitformat– DVDs/DivX abspielen oder TV-Gerät, PC, Digitalkamera, Videospielkonsole und USB-Speichergeräte anschließen
- Ein echtes Kinoerlebnis– HD-kompatibel, 16:9-Breitbildformat und beeindruckender Sound
- Spielen in Originalgröße– Schließen Sie Ihre Videospielkonsole an und erleben Sie Action live im Spezialspielemodus
- Musik hören– Spielen Sie Ihre CDs ab oder schließen Sie Ihren MP3-Player oder USB-Stick über eine integrierte USB-Schnittstelle an
- Verlässlich und kosteneffizient– Verlässliche Energiesparlampe mit niedrigem Stromverbrauch und 3 Jahre Garantie auf Projektor und Lampe (Oder 2.000 Stunden Lampen-Betriebsdauer, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Kompakt, elegant und tragbarInnovatives Schwarzweiß-Design mit integriertem Tragegriff und Tragetasche
>Stativleinwand EasyFixx Comfort 16:9 mit 67" Bilddiagonale
- Wohnzimmertaugliche, formschöne und innovative Bildwand
- Schneller Auf- und Abbau inklusive Höhenverstellbarkeit
- Maximale, gleichmäßige Farbbrillianz durch mattweiße Oberfläche
- Perfekte Planlage durch funktionalen Spannmechanismus
- Kontrastverstärkung durch umlaufenden schwarzen Rand
- Leichtgewicht mit geringem Platzbedarf
- Schwarze Nylontragetasche im Lieferumfang
- Produktdaten: Leinwandgröße 160 x 90 cm (67"), Format 16:9, Gewicht 3 kg
Herstellerartikelnummer (kurz): EMPDM1
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.