Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
MusicFly Pro - Mini Audio Sender - (Luxus FM Transmitter)
Mit dem MusicFly Pro fliegt Ihre Musik drahtlos von einer beliebigen Audioquelle - wie z.B. CD- oder MP3 Player - zum Autoradio, per Funk ohne Einbau und Installation. Der MusikFly Pro wird einfach in die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs gesteckt und auf eine freie Radiofrequenz programmiert. Nahezu jede Datenquelle kann über einen integrierten USB Port an den MusicFly Pro angeschlossen werden z. B. Kartenleser, Speichersticks und Festplatten bis 32 GB.
> Leistungsmerkmale
- Anschluss direkt an den Zigarettenanzünder-Buchse (12 Volt)
- Über den Audio-Eingang ist die Wiedergabe von Musik (auch DRM geschützt) oder Hörbüchern mit dem Autoradio möglich
- Frei wählbare Radiofrequenz 87,6 ~ 107,9 MHz
- 7 Speicher
- ID3 Tag Information über USB Port
- Funktionssteuerung direkt am FM Transmitter ( bei USB )
- Frequenzbereich: 87,6 ~ 107,9 MHz
- Sendeleistung: 50 nW
- Modulationsart: FM (F3E)
- Audio Frequenzbereich: 20Hz ~ 15 KHz
- Stromversorgung: 12V
- Temperaturbereich: -10 ~ +50 C°
- Abmessungen: 67 x 32 x 96 mm
- Gewicht: 47g
> Lieferumfang
- UKW Sender
- Adapter für 2,5 mm Stecker
- Audio Kabel
- Bedienungsanleitung
Herstellerartikelnummer (kurz): 15503
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.