Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Home Entertainment
Kategorie 2: Internet-Radio
IPdio weiß
Die ganze Welt im Radio
Vergessen Sie alles was Sie bisher von einem Radio erwarteten. Denn jetzt können Sie die Radiostationen der ganzen Welt zu sich nach Hause holen. Von Radio-Luxemburg bis zu Sendern aus Hawai, Venezuela, Schweden und natürlich auch aus Deutschland; über 9000 Radiostationen frei Haus.
>Leistungsmerkmale:
- W-Lan Radio
- Automatische Netzwerksuche oder manuelle Einstellung
- Standards: IEEE 802.11b und IEEE 802.11g
- Uhrzeit, Wecker und Einschlaftimer
- Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Anschluß für Stereo-Kopfhörer oder Stereo-Ohrhörer
- Lautsprecher-Ausgangspegel: 4,5W
- Frontlautsprecher mit int. Sub-woofer
- 5 Stationstasten
- Stromaufnahme: 20W
- Abmessungen: 250 x 130 x 135 mm
- Farbe: Weiß
>Lieferumfang:
- IPdio
- Bedienungsanleitung
Herstellerartikelnummer (kurz): 20301
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.