Artikeldetails:
Kategorie 1: Home Entertainment
Kategorie 2: Internet-Radio
IPdio mini weiß
Radio goes Internet - über 9000 Sender aus aller Welt
Internetradio ist die Zukunft - und das dnt IPdio mini mit integriertem Lautsprecher das ideale Produkt für den Radioempfang überall im Haus - unabhängig von PC oder Stereoanlage.
>Leistungsmerkmale
- W-Lan Radio
- Automatische Netzwerksuche oder manuelle Einstellung
- WLAN Standards: IEEE 801.11b (11 Mbit/s), IEEE 802.11g (54 Mbit/s) - Netzwerksicherheit/Verschlüsselung: WPA/WPA2 Protokolle
- Anzeige der WiFi Feldstärke
- UPnP Unterstützung sowie AAC, AIFF, AU, M4A, MP3, OGG, Real Audio, WAV und WMA
- Uhrzeit, Weckfunktion und Einschlaftimer
- 3 Stationsspeicher, Favoritenliste, Verlaufsliste (speichert die letzten 10 Sender)
- Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Anschluß für Stereo-Kopfhörer oder Stereo-Ohrhörer
- Line-out Audio Ausgang
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 1,5W
- Frontlautsprecher
- Abmessungen: 164 x 98 x 98 mm
- Farbe: Schwarz
>Lieferumfang:
- IPdio mini
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
Herstellerartikelnummer (kurz): 20305
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.