Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Universal-Ledertasche quer Größe S *Vodafone-Design
Die Universalledertaschen quer kombinieren perfektes und edles Aussehen mit einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung. Die Taschen sind in 3 verschieden Größen erhältlich.
> Leistungsmerkmale:
- Universal-Querledertasche mit Seiten-Stretch
- verdeckter Magnetverschluss
- Gürtelschlaufe und praktischer Clip
- Größe S (L90xH50xB20 mm)
- zum Beispiel für:
Nokia: 7270, 2650, 3100, 3220, 6230, 4010, 4050, 6170, 6060, 6111
SonyEricsson: F500i, T200, T600, T610, T630, K508i, Z520i
Samsung: SGH-C200, SGH-E700, SGH-S100, SGH-A800, SGH-C100, SGH-E100, SGH-E250, SGH-E300, SGH-E310, SGH-P510, SGH-S500, SGH-X600, SGH-T100, SGH-D500, SGH-E850, SGH-E610, SGH-E720, SGH-S342i, SGH-E730, SGH-E530, SGH-ZM60, SGH-X800, SGH-X660
Sagem: X6
Siemens: A50, A52, A55, A57, A65, C62, C65V, CF62, M55, S45, S55, SL45, SL65, ST55, C75, CF75
Motorola: V6, V300, V400, V500, V600, V3688, RAZR V3
Panasonic: VS 3
Philips: 120
... und weitere
9,0 x 5,0 x 2,0cm
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.