Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standard-Akku 3,6V 780 mAh Li-Ion für Sharp *eplus-Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mte850ursp0
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4029164040901
Suchbegriffe:
Akku für Sharp

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör für E-plus
Kategorie 2: Akku

Standard-Akku 3,6V 780 mAh Li-Ion für Sharp *eplus-Design
>Technische Merkmale
- Technologie: Li-Ion
- Kapazität: 780 mAh
- Gewicht: 18 g
- Dicke: 4,6 mm

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für E-plus, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 12,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,13* €  14,43 pro Stück
ab 4 Stück €  10,15* €  12,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Headset Sharp *eplus-Design
k.A.
€ 5,91* € 7,03
Ähnlich
Kfz-Ladekabel für Samsung *o2-Design
k.A.
€ 6,12* € 7,28
Ähnlich
Ledertasche eco-line für Sharp *eplus-Design
k.A.
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich Ledertasche Turn-line für Nokia *o2-Design
k.A.
€ 10,34* € 12,30
Ähnlich Ledertasche Turn-line für Nokia *o2-Design
k.A.
€ 11,48* € 13,66
Ähnlich
Reiseladegerät schwarz für Samsung *o2-Design
k.A.
€ 10,06* € 11,97
Ähnlich Slim Akku 3,6 500mAh NiMH für Siemens *eplus-Design
k.A.
€ 9,93* € 11,82
Ähnlich Slim Akku 3,6V 700mAh Li-Ion für Siemens *eplus-Design
k.A.
€ 10,42* € 12,40
Ähnlich Standard-Akku 3,6V 550 mAh NiMH für Siemens *eplus-Design
k.A.
€ 10,78* € 12,83
Ähnlich Standard-Akku 3,6V 700 mAh NiMH für Siemens *eplus-Design
k.A.
€ 9,93* € 11,82
Ähnlich Standard-Akku 3,7V 950 mAh Li-Ion für Siemens *eplus-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG