Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ledertasche Lady-line für Nokia *@k-Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mte83dqk4qh
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ledertasche

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör für aetka Partner
Kategorie 2: Taschen

Ledertasche Lady-line für Nokia *@k-Design
Diese Taschen aus echtem Rindsleder werden passgenau in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Praktisch und elegant garantieren die JimThomson-Taschen allen gängigen Handys und MP3-Playern perfekten Schutz.
> Leistungsmerkmale
- Funktionstasche
- echtes Leder
- mit Sichtfenster
- exakte Paßform
- ohne Gürtelclip
>So vielseitig wie das Leben
- Ganz individuell: Mit der LadyLine sind Handys überall sicher verstaut. Ohne Gürtelclip ist die Handy-Ledertasche besonders platzsparend und handlich - und lässt sich dank Metallring auch per Neckstring um den Hals tragen.
- Doppelte Sicherheit: Seitliche Verstärkungen sorgen für zusätzlichen Schutz. So kann das Handy gefahrlos in Rucksack, Aktenkoffer oder Jackentasche transportiert werden.
- Das hat Stil: Praktische Aussparungen und die antistatische Klarsichtfront unterstreichen das Design des jeweiligen Modells.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für aetka Partner, Taschen
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 10,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,86* €  12,92 pro Stück
ab 4 Stück €  9,05* €  10,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 3,7 V 1000 mAh Li-Ion für LG *@k-Design
k.A.
€ 15,55* € 18,50
Ähnlich Akku 3,7V 1000 mAh Li-Po für LG - schwarz *@k-Design
k.A.
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Akku 3,7V 700 mAh Li-Ion für LG *@k-Design
k.A.
€ 11,72* € 13,95
Ähnlich Akku 3,7V 720 mAh Li-Ion nachtblau met. für LG *@k-Design
k.A.
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Crystal Hardcover für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 4,95* € 5,89
Ähnlich Kfz-Ladekabel für LG *@k-Design
k.A.
€ 6,12* € 7,28
Ähnlich Ledertasche eco-line für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich Ledertasche eco-line für Motorola *@k-Design
k.A.
€ 6,83* € 8,13
Ähnlich Ledertasche Lady-line für LG *@k-Design
k.A.
€ 9,51* € 11,32
Ähnlich Reiseladegerät schwarz für LG *@k-Design
k.A.
€ 10,06* € 11,97
Ähnlich Reiseladegerät schwarz für LG *@k-Design
k.A.
€ 10,06* € 11,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG