Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA-Batterie HIGH ENERGY Baby (1 Stück R14) (04914 121 111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mte1ypzcucr
Hersteller:  Spectrum
Herst.-Nr.:  04914 121 111
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör Festnetz/ISDN
Kategorie 2: Batterien

VARTA-Batterie HIGH ENERGY Baby (1 Stück R14)
Herstellerartikelnummer (kurz): 04914121111
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Spectrum Brands
Weitere Suchbegriffe: ISDN, 04914121111, Zubehör Festnetz, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 3,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,75* €  4,46 pro Stück
ab 4 Stück €  2,64* €  3,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 8 High Energy Mignon Batterien inkl Fußball LED Light gratis (04906 121 488)
Spectrum
04906 121 488
€ 7,16* € 8,52
Ähnlich CR 2430 Lithium (CR2430)
Spectrum
CR2430
€ 4,54* € 5,40
Ähnlich Easy Energy Plug Charger (4xMignon 2.500 mAh) (57067 101 461)
Spectrum
57067 101 461
€ 18,84* € 22,42
Ähnlich Easy Energy Powerstation (2xMignon 2.100mAh, 2xMicro 800 mAh) (57065 301 421)
Spectrum
57065 301 421
€ 23,25* € 27,67
Ähnlich Easy Energy Universal Charger (unbestückt) (57068 101 401)
Spectrum
57068 101 401
€ 16,57* € 19,72
Ähnlich
Platinum HT 2C (57081 101 421)
Spectrum
57081 101 421
€ 73,75* € 87,76
Ähnlich Power Play Audio Charger (2xMicro 1.000 mAh) (57077 201 421)
Spectrum
57077 201 421
€ 16,93* € 20,15
Ähnlich Power Play Audio Charger (2xMignon 2.500 mAh) (57077 101 421)
Spectrum
57077 101 421
€ 16,79* € 19,98
Ähnlich VARTA Batterie LONGLIFE EXTRA Baby (2-er Blister R14) (04114 101 412)
Spectrum
04114 101 412
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich VARTA Batterie LONGLIFE EXTRA E-Block (1-er Blister) (04122 101 411)
Spectrum
04122 101 411
€ 4,43* € 5,27
Ähnlich VARTA Batterie LONGLIFE EXTRA Mono (2-er Blister R20) (04120 101 412)
Spectrum
04120 101 412
€ 4,95* € 5,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG