Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

CR 1620 Lithium (06620 101 401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
CR 1620 Lithium (06620 101 401)
Artikel-Nr.:   112IT-mte1ypzcubp
Hersteller:   Spectrum
Herst.-Nr.:   06620 101 401
EAN:   4008496276936

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör Festnetz/ISDN
Kategorie 2: Batterien

CR 1620 Lithium
> Elektrochemisches System Primär Lithium Knopf
- Spannung 3 V
- Kapazität 70 mAh

Herstellerartikelnummer (kurz): 06620101401
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Spectrum Brands
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, 06620101401, Zubehör Festnetz, Batterien
Angebote (12)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 2 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,16*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,16*
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,20*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,27*
buero2b_IT_com 15 Tage 1 pro Stück € 6,45* € 4,66*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,66* €  5,55 pro Stück
ab 4 Stück €  3,50* €  4,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG