Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Power Play Travel Charger (4xMignon 2.500 mAh)
Mobile Energie für digitale Einsatzzwecke!
> Bestückt mit 4x Mignon 2.500mAh
- Ladbare Zellgrößen: AA, AAA
- Lädt folgende Systeme: Nickel Hydriyd
- 12V Kabel incl. (Autoladekabel)
- Ladezeit: 2-4 Stunden
- Spannungsbereich: 110-240V
- Abschaltung Minus Delta U (automatisch)
- Erhaltungsladung
- Netzteil intern
- Einzelschachtüberwachung
- 3 Jahre Garantie
Herstellerartikelnummer (kurz): 57078201441
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.