Artikeldetails:
Kategorie 1: TK Peripherie
Kategorie 2: Video-Überwachung
DeTeWe Control Vision 4000 (verfügbar ab KW 31/08)
Videoüberwachungssystem
>Eigenschaften
- Videoüberwachungssystem mit LC-Display-Empfänger und Tag-& Nachtsicht-Kamera
- zuverlässige Bildübertragung bis zu 150m
- LED-Nachtlicht und 3 Einschlafmelodien bei Einsatz als Babyphone
- digitale Signalübertragung
- max. Reichweite im Freien: 150m
- Reichweitenwarnung
- visuelle Anzeige bei Geräuscherkennung
- Empänger mit 2,366" TFT-Farbdisplay
Herstellerartikelnummer (kurz): 208088
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.