Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Antennen
Kategorie 2: Glasklebeantenne
MCA 1890 MP/PB, Mini Disc Innenklebeantenne (ungeblistert)
Patch-Klebe-Antennen für Innenmontage (Front-, bzw. Heckeinbau)
>Leistungsmerkmale
- Mini Patch-Klebe-Antenne für D-Netz, E-Netz ( Dualband ), AMPS, PCS
- Frequenzbereich: 824 - 1990 MHz
- Antennengewinn 0/0 dB
- Anschluss FME (f)
- Kabellänge 2,50 m Low Loss
- FME (f) - Anschluss
- Durchmesser 57mm
- Einfache Montage durch Kleben auf der Innenseite der Fahrzeugscheibe
- Keine Störung der Fahrzeugoptik
- Sicher vor Beschädigung und Diebstahl
Herstellerartikelnummer (kurz): 602317002
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.