Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kenwood Funkey 446 silber (UBZ-LJ8(SL))


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Kenwood Funkey 446 silber (UBZ-LJ8(SL))
Artikel-Nr.:  112IT-mtd8x2f0mih
Hersteller:  Kenwood
Herst.-Nr.:  UBZ-LJ8(SL)
EAN:  0019048144959
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Kenwood

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Funkgeräte
Kategorie 2: Geräte

Kenwood Funkey 446 silber
Immer wissen, was angesagt ist? Mit Kenwoods FunKey im PMR446-Standard kein Problem. Daher ist Kenwoods FunKey446 Ihr idealer Begleiter. Ob im Urlaub, unterwegs, beim Freizeitsport, im Job oder Daheim - mit unserem FunKey446 sind Sie immer auf Draht und das bei einer Reichweite von bis zu 5 km.
>Leistungmerkmale
- PMR446-Standard
- Reichweite bis zu 5 km (kann in Abhängigkeit von Bebauung und Gelände erhebliche Schwankungen aufweisen)
- Zubehör kompatibel zum LPD-Funkey UBZ-LH68
- Eingebaute regelbare VOX-Funktion (automatische Sprachsteuerung)
- Baby- und Raumüberwachung
- Fernbedienung über Lautsprechermikrofon
- Kanalsuchlauf
- Sprachverschleierung (Secret Mode)
- Batteriestatusanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
- 38 Gruppenruftöne (CTCSS)
- Sendeleistung 500 mW
- 8 Kanäle im PMR-446 Bereich
- Maße: ca. 56 x 100 x 26 mm
- Gewicht: ca. 180 g
- Automatische Abschaltung nach 2 Std.
- Batteriestatusanzeige
- Stromversorgung mit 3x Mignon-Batterien (AA) oder optionalem Akku UPB-1
10 Klingeltöne
- 180° schwenkbare Antenne
- Bis zu 24 Stunden Betriebszeit
- Tastatursperre


Lieferumfang:-
- Funkgerät (ohne Akku!)
- Gürtelglip
- Bedienungsanleitung

Herstellerartikelnummer (kurz): UBZLJ8SL


Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Kenwood Electronics
Weitere Suchbegriffe: UBZLJ8SL, Geräte, Kenwood Electronics
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 73,79*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 82,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  73,79* €  87,81 pro Stück
ab 4 Stück €  68,95* €  82,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Headset mit integrierter Ptt
Kenwood
€ 101,15* € 120,37
Ähnlich Kenwood 6fach CD-Wechsler KDC-C469 (KDC-C469)
Kenwood
KDC-C469
€ 196,56* € 233,91
Ähnlich
Kenwood Funkey 446 gelb (UBZ-LJ8(Y))
Kenwood
UBZ-LJ8(Y)
€ 73,79* € 87,81
Ähnlich
Kenwood Funkey 446 schwarz (UBZ-LJ8(B))
Kenwood
UBZ-LJ8(B)
€ 73,79* € 87,81
Ähnlich
Kenwood iPod-Adapter (KCA-iP500)
Kenwood
KCA-iP500
€ 83,93* € 99,88
Ähnlich Kenwood Navigationsrechner KNA-G520 (KNA-G520)
Kenwood
KNA-G520
€ 674,89* € 803,12
Ähnlich
Kenwood TV-Empfangseinheit KTC-V300E (analog) (KTC-V300E)
Kenwood
KTC-V300E
€ 284,41* € 338,45
Ähnlich
Kenwood Umschaltbox KCA-S220A für 2 CD-Wechsler (KCA-S220A)
Kenwood
KCA-S220A
€ 73,75* € 87,76
Ähnlich
Lautsprechermikrofon für Kenwood TK-261, TK-3101 (KMC-17)
Kenwood
KMC-17
€ 53,77* € 63,99
Ähnlich
Leichte Hör-/Sprechgarnitur mit VOX f. TK-261, TK-3101 (KHS-1)
Kenwood
KHS-1
€ 46,59* € 55,44
Ähnlich
Ohrhörer mit Ansteckmikrofon f. FunKey,TK-3101,TK-261 (EMC-3)
Kenwood
EMC-3
€ 34,05* € 40,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG