Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Kenwood Funkey 446 schwarz
Immer wissen, was angesagt ist? Mit Kenwoods FunKey im PMR446-Standard kein Problem. Daher ist Kenwoods FunKey446 Ihr idealer Begleiter. Ob im Urlaub, unterwegs, beim Freizeitsport, im Job oder Daheim - mit unserem FunKey446 sind Sie immer auf Draht und das bei einer Reichweite von bis zu 5 km.
>Leistungmerkmale
- PMR446-Standard
- Reichweite bis zu 5 km (kann in Abhängigkeit von Bebauung und Gelände erhebliche Schwankungen aufweisen)
- Zubehör kompatibel zum LPD-Funkey UBZ-LH68
- Eingebaute regelbare VOX-Funktion (automatische Sprachsteuerung)
- Baby- und Raumüberwachung
- Fernbedienung über Lautsprechermikrofon
- Kanalsuchlauf
- Sprachverschleierung (Secret Mode)
- Batteriestatusanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
- 38 Gruppenruftöne (CTCSS)
- Sendeleistung 500 mW
- 8 Kanäle im PMR-446 Bereich
- Maße: ca. 56 x 100 x 26 mm
- Gewicht: ca. 180 g
- Automatische Abschaltung nach 2 Std.
- Batteriestatusanzeige
- Stromversorgung mit 3x Mignon-Batterien (AA) oder optionalem Akku UPB-1
10 Klingeltöne
- 180° schwenkbare Antenne
- Bis zu 24 Stunden Betriebszeit
- Tastatursperre
Lieferumfang:-
- Funkgerät (ohne Akku!)
- Gürtelglip
- Bedienungsanleitung
Herstellerartikelnummer (kurz): UBZLJ8B
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.